In unserer hauseigenen Kettenwerkstatt kommen Sie sehr einfach und unkompliziert zur individuell konfektionierten Rollenkette. (...) Fertigung der Rollenkette Nachdem Sie das Angebot freigegeben haben, starten wir mit der Erstellung Ihrer maßgeschneiderten Rollenketten. (...) „In unserer Werkstatt fertigen wir für Sie individuell konfektionierte Rollenketten, so können Sie sofort nach Erhalt mit der Montage beginnen.“ - Stefanie Piesch, Sortimentsmanagerin Maschinenelemente
https://www.haberkorn.com/services/produkt-services/rollenketten-konfektion-fuer-individuelle-einbaufertige-loesungen
Ketten, die in korrosiven Umgebungen oder Medien eingesetzt werden, müssen hohe Dauer- und Verschleißfestigkeiten aufweisen, da Ketten aus Standard-Kohlenstoffstahl zu schnell korrodieren. iwis-Rollenketten gibt es in vernickelter und verzinkter Ausführung oder aus rostfreiem Material (Edelstahl). (...) Produkteigenschaften geringerer Leistungsabfall bei hohen Temperaturen je nach Anwendung einsetzbar bis 400 °C identische Maße zu Rollenketten der ISO 606, gegen Normketten austauschbar können auch mit H1-zugelassenem Lebensmittelschmierstoff oder Hochtemperaturschmierung versehen werdenBei Haberkorn finden Sie korrosionsgeschützte Ketten aus rostfreiem Material.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/industrieketten-kettenraeder/rollenketten#topic11517
Die Rollenketten mit verlängerten Bolzen sind chemisch vernickelt. MEGAlife I ist nicht nur als Rollenkette, sondern auch als Transfer-, Stauförder- oder Gripkette erhältlich. (...) Produktprogramm MEGAlife gibt es als: Rollenketten Rollenketten mit diversen Anbauteilen Rollenketten mit geraden Laschen Stauförderketten Transferketten Gripketten SonderkettenDie MEGAlife-Ketten von iwis sind wartungsfrei, hoch qualitativ und für unendlich viele Bereiche anwendbar.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/industrieketten-kettenraeder/rollenketten#topic11514
So sieht der Aufbau einer Rollenkette von iwis aus! Falls eine höhere Übertragungskraft erforderlich ist, können Mehrfachketten eingesetzt werden. Wenn Einfachketten einer größeren Bauart zu einer zu hohen Kettengeschwindigkeit führen oder die maximale Zähnezahl unter 15 fallen würde, so werden Ketten mit zwei („Duplex“) oder drei („Triplex“) Strängen eingesetzt.Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Rollenketten. Rollenketten können in unterschiedlichen Dimensionen bezogen werden. Dies sind die gängigsten Größen samt ihren Bezeichnungen: Rollenkettendimension ISO Bezeichnung 08B-1 10B-1 12B-1 16B-1 20B-1 24B-1 28B-1 32B-1 40B-1 48B-1 Handelsbezeichnung 1/2x5/16" 5/8x38" 3/4x7/16" 1x17,02mm 11/4x3/4" 11/2x1" 13/4x30,99mm 2x30,99mm 21/2x1½" 3x1¾" Teilung in mm 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8 63,5 76,2
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/industrieketten-kettenraeder/rollenketten#topic11508
Im Vergleich zu den Rollenketten stellen die Poly-Chain™-Riemen eine hervorragende, wartungsfreie Alternative dar – hier hören die Vorteile jedoch noch nicht auf. Vorteile vier Mal längere Lebensdauer als Rollenketten wartungsfrei hohe Platz- und Gewichtsersparnis niedriger Geräuschpegel, selbst bei hoher Transportdrehzahl Möglichkeit der Verwendung von Innen- und Rückenspannrollen Passend zu den Poly-Chain™-Riemen führen wir auch die entsprechenden Poly-Chain™-Zahnscheiben im Programm.
https://www.haberkorn.com/gates#topic5337