Menu

26 Ergebnisse für „PVC-Schlauch perlonarmiert“

Was ist der Weiterreißwiderstand? FAQ

Unter Weiterreißwiderstand versteht man den Widerstand, den ein beschädigter Schlauch dem Weiterreißen entgegensetzt. Ein Schlauch mit großem Weiterreißwiderstand reißt also trotz Beschädigung weniger schnell ab als ein Schlauch mit geringem Weiterreißwiderstand. Schläuche aus Polyurethan haben einen besseren Weiterreißwiderstand als Schläuche aus Thermoplasten wie PVC, TPV usw.

Welche Abriebwerte haben die PUR-Standard-Rohstoffe? FAQ

Schläuche aus PUR haben einen Abrieb von ca. 25–30 mm³. Verglichen mit anderen Schlauchmaterialien ist das ein sehr guter Wert. Zum Vergleich: Schläuche aus Gummi – Abriebwert von ca. 40-150 mm³ Schläuche aus Weich-PVC – Abriebwert von ca. 100 mm³ Schläuche aus TVC – Abriebwert von ca. 200 mm³ Schläuche aus PUR-EL – Abriebwert ca. 45 mm³

Luftschläuche bei Haberkorn Ratgeber

Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung: Druckluftschläuche aus PVC Pneumatikschläuche aus PE, PA, PU, PVC oder PTFE Pressluftschläuche aus Gummi, flach aufrollbar oder formstabil, in schwarzer oder gelber Farbe zur besseren Sichtbarkeit Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik.

Wofür werden Staubsaugerschläuche für die Industrie verwendet? FAQ

Bei Staubsaugerschläuchen handelt es sich um flexible Industrie-Schläuche, die als Luftführungsschläuche im Maschinenbau und in der Lüftungstechnik in der Bautrocknung eingesetzt werden. Die PVC-Absaug- und -Förderschläuche werden aber auch zur Förderung von Feststoffen, gasförmigen und flüssigen Medien sowie zum Transport feinkörniger Partikel wie Stäuben und Pulver verwendet.

Für jede Anwendung der richtige Wasserschlauch Ratgeber

Wasserschläuche gibt es in unterschiedlichsten Varianten: von PVC-Wasserschläuchen bzw. Gummi-Wasserschläuchen als Druckschlauch bzw. Saug- und Druckschlauch für die Industrie über PE-Druckrohre für Wasserleitungssysteme und Flachschläuche wie Feuerwehrschläuche oder Bauschläuche bis hin zu Kanalspülschläuchen. (...) Nicht jeder Wasserschlauch kann für jede Anwendung eingesetzt werden.

Verschiedene Varianten von abriebfesten Schläuchen Ratgeber

Abhängig vom zu fördernden Material gibt es bei den abriebfesten Schläuchen unterschiedliche Varianten. Die gängigsten Schläuche sind: Sandstrahlschläuche zur Förderung von Quarzsand, Stahlkies, Korund oder Glas zum Sandstrahlen Siloschläuche zur Be- und Entladung von Silotransportfahrzeugen mit Kies, Granulaten, Sand, Pellets, Zement, aber auch Lebensmitteln wie Zucker, Getreide, Mehl, Viehfutter u. v. m. Betonschläuche, Mörtelschläuche, Torkretschläuche für die Baustelle oder für Baustellenfahrzeuge zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gips und sonstigen nassen abrasiven Medien Spiralschläuche aus PU, Spiralschläuche aus PVC zum Absaugen und Fördern von abrasiven gasförmigen und flüssigen Medien aller Art Absaugschläuche aus Gummi zur Verwendung als Müllabsaugschläuche oder SpanabsaugschläucheBeispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt.

Die Abriebfestigkeit von Schläuchen Ratgeber

Abriebwerte von Gummi und Kunststoff Material Abriebwert PUR ca. 25–30 mm3 Gummi ca. 40–150 mm3 Weich-PVC ca. 100 mm3 TPV ca. 200 mm3 PUR EL ca. 45 mm3Besonders in der Bauindustrie sind Schläuche bei der Förderung von nassen, abrasiven Medien wie Beton, Mörtel oder Estrich hohen Belastungen ausgesetzt. Speziell für diese Bedingungen und diese Medien konzipierte Schläuche halten dem stand.

Schlauchzuschnitt für Schläuche nach vorgegebenen Längen Produktservices

Fertigung von Schlauchleitungen Haberkorn bietet Ihnen natürlich nicht nur den Zuschnitt von Schläuchen an, sondern fertigt auch die gewünschte Schlauchleitung. (...) Mehr zur Fertigung von Schlauchleitungen Schläuche ganz einfach selber zuschneiden Wenn es mal schnell gehen muss oder wenn Sie öfter die gleiche Schlauchdimension brauchen, können Sie Schläuche mit kleinen Schlauchdimensionen auch selber zuschneiden. Sehr einfach geht das mit dem Schlauchschneider „Cutty“. saubere, winkelgerechte Schnitte geeignet für Polyamid-, Polyethylen-, Polyurethan-, PTFE-, PVDF- und PVC-Schläuche bis 12 mm Außendurchmesser Cutty gleich online kaufen!

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Absaug- und Förderschlauch PUR-L Trivolution zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus ACE für Acetylen zum Produkt Autogenschweißschlauch H-Plus OXY für Sauerstoff zum Produkt Worauf ist bei der Auswahl der Schläuche zu achten? (...) Um den Schlauch weiter zu schonen, können zusätzlich Schlauchverbinder  oder Rohrbögen eingesetzt werden. (...) Wir bieten Ihnen den richtigen Schlauch für Ihre Temperieranwendung mit Öl, Heiß- oder Kaltwasser – vom einfachen PVC-Schlauch  über rote und blaue Temperierschläuche  bis hin zu PTFE-Schläuchen  für Hochtemperatur-Anwendungen.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Mit seiner wesentlich verbesserten Qualität ersetzt der Premium-Schlauch SIGMA® plus FS 3320 das frühere Produkt FS 3320 und ist die perfekte Ergänzung zu den weiterentwickelten und zuverlässigen Schläuchen SIGMA® black FS 3325 und SIGMA® white FS 3340. Alle Schlauchtypen überzeugen nun mit besserer Flexibilität sowie einem geringeren Biegeradius im Vergleich zu den bisherigen Schläuchen. (...) Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem.

Newsletter Services

Entdecken Sie etwa den RDI-Manometer Typ 111.10, den Rostlöser OKS 661 Aktiv oder die Soft-PVC-Druckluft-Schlauchleitung zu großartigen Aktionspreisen. weiter Alles für den Tischler − Aktionen, Topseller und Neuheiten! (...) Was das genau bedeutet, erfahren Sie im Abschnitt „Normänderung für Sicherheitsschuhe – eine kleine Revolution“. weiter H-Plus Schläuche: Qualität für höchste Ansprüche Mittwoch, 11.1.2023 Ob in der Industrie-, im Hoch- und Tiefbau oder im Gewerbebereich, das Spektrum an Schläuchen und Armaturen ist riesig. Umso wichtiger ist es daher, den passenden Qualitätsschlauch für die entsprechende Anwendungen zu finden. weiter H-Plus Schläuche: Qualität für höchste Ansprüche Mittwoch, 11.1.2023 Ob in der Industrie-, im Hoch- und Tiefbau oder im Gewerbebereich, das Spektrum an Schläuchen und Armaturen ist riesig.

1-11 von 11 Inhalten