Riegler | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Endverteilerdose aus hochfestem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise mit 2 oder 3 fertig konfektionierten Schwenk-Sicherheitskupplungen, DN 7,2. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente und sind TÜ...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Innengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Schlauchtülle, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing.
Sicherheits-Schlauchaufroller mit neongrünem Hi-Vis-Schlauch, Sicherheitskupplung und Nippel eSafe Serie 320 (montiert), wahlweise für die Schlauchlängen 10 m und 17 m, mit Blaspistole Serie 208 und Nippel eSafe Serie 320.
Riegler | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Hochflexibles Druckluftschlauch-Set aus Soft-PVC für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich. Konfektioniert mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung DN 7,4 und Stecknippel aus verzinktem Stahl.
Legris | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Verschlusskupplung, Außengewinde BSPP.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.
Legris | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Verschlusskupplung, Schlauchanschluss.
Sicherheits-Schlauchaufroller mit Hi-Vis-Schlauch, Sicherheitskupplung und Nippel eSafe Serie 320 (montiert), wahlweise für die Schlauchlängen 10 m und 17 m. Der Schlauchaufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrollierte Einzug ihn
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit zylindrischem Innengewinde (BSPP) für die Trennwanddurchführung mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecknippel ERP 07HE aus Edelstahl mit zylindrischem Innengewinde BSPP für Schnellkupplungen.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Stecknippel ERP 07HE aus Edelstahl mit konischem Außengewinde BSPT für Schnellkupplungen.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 11CB. Einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit zylindrischem Innengewinde (BSPP) und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 11CB. Eine einfache, sichere und leistungsstarke Kupplung mit zylindrischem Außengewinde (BSPP) und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07. Einfacher, sicherer und leistungsstarker Y-Verteiler mit konischem Außengewinde (BSPT), 2 Kupplungen und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Prevost | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
PREVO S1 - ESI 07. Einfacher, sicherer und leistungsstarker Y-Verteiler mit zylindrischem Innengewinde (BSPP), 2 Kupplungen und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!