Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgr...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VMPA für Ventilinsel VPMA, als Einzelventil montiert auf Anschlussplatte. Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Innenring des Spannlagers wird durch Spannhülse mit Hilfe von Nutmutter und Sicherungsblech auf der Welle konzentrisch und kraftschlüssig befestigt und ist somit sehr gut für
Frontbündiger Druckmessumformer Typ S-11 als Spezialist für viskose und feststoffhaltige Messstoffe. Mit frontbündiger Membrane, speziell konzipiert für die Messung von viskosen, pastösen, adhäsiven, kristallisierenden, partikelhaltigen und verunreinigten Messstoffen, die herkömm...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW mit Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinemati...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Innenring des Spannlagers wird durch inkorporierter Spannhülse mit Hilfe von Nutmutter und Sicherungsblech auf der Welle konzentrisch und kraftschlüssig befestigt und ist somi...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!