Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche
Flanschkupplung KU 3311, zur formschlüssigen und betriebssicheren Verbindung mit SIGMA®- und DELTA-Förderschläuchen. Die Innenrillung der Halbschalen sind auf die Außenrillung des Schlauches abgestimmt.
Völlig geschlossene, korrosionsbeständige TF-Kette JWIS® CR, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit...
Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel
Dünnwandiger Ringmaulschlüssel, geeignet für sehr enge Arbeitsumgebungen.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte b.triton-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus Carbonstahl mit spezieller Zink-Flake-Beschichtung, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für herausfordernde Anwendungen wie in hochkorrosiven Umgebungen oder bei strengen Reinigungsvorschr...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Rostfreie CF-Rollenkette JWIS® aus austenitischem Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, perfekt für den Einsatz in aggressiven, sauren oder basischen Umgebungen.
Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3, SAE J514 mit Abdichtung durch O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!