Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf mit integriertem Pendelkugellager der DURBAL® Premium Line und ist somit bestens für rotierende Bewegungen geeignet. Dieser Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 sowie DIN 8139/ISO 8139 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
2 x 3/2-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Das sehr gute Laufverhalten und die besondere Tragfähigkeit zeichnet diese offene Linearkugellagereinheit aus. Diese winkeleinstellbare Linear-Kugellagereinheit besteht aus integriertem Linearkugellager sowie INA-Gehäuse und ist für den Einsatz auf Wellen in Verbindung mit Tragsc...
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VMPA für Ventilinsel VPMA, als Einzelventil montiert auf Anschlussplatte. Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Thermometer, Temperaturmessgeräte
Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Industriebereich.
Filterregelventil LFR, LFRS (abschließbar) aus der Baureihe D aus Metall, in der Baugröße MINI. Das Gerät vereint Filter- und Regelfunktion. Der Kondensatablass (manuell drehend, halbautomatisch, vollautomatisch) und die die Filtereinsätze sind im Filterregelventil variabel.
Walter Titex | Bohrer HSS, Bohrer VHM
Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.
Walter Titex | Bohrer HSS, Bohrer VHM
Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventile MN1H/JMN1H/JMN1DH (Normventil ISO 5599-1) mit Ankerrohr für Magnetspule MSN1.
Schaeffler | Linearkugellagerführung
Radial bauraumkleine und besonders preisgünstige Linearkugellagereinheit. Diese geschlossene Linear-Kugellagereinheit ist für den Einsatz auf Wellen ausgelegt und besteht aus einem bzw. bei der tragfähigen Tandemausführung aus zwei Linear-Kugellager und einem INA-Gehäuse.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Halder Normalien | Kugelsperrbolzen
Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.
Festo | Antriebe mit Führungen
Kompakter Mini-Schlitten DGST, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!