Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die eintei...
Montagefertige, einteilige Einheit der Silberserie eignet sich sehr gut für gewichtsreduzierte Konstruktionen mit geringer Tragfähigkeit in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäus...
Zweireihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 616/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.
Zweireihiger Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Wechselkartusche mit Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Wechselkartusche mit Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Wechselkartusche mit Spezialfett für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Wechselkartusche mit Schmiermittel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Batterien, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Wechselkartusche mit Schmiermittel für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Batterien, sehr gut geeignet für tiefe und mittlere Einsatztemperaturen.
Einreihiges, sehr steifes Axial-Zylinderrollenlager nach DIN 722/ISO 104 besteht aus Axial-Zylinderrollenkränzen, Gehäusescheiben und Wellenscheiben. Dieses Zylinderrollenlager hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und nimmt Axialkräfte in eine Richtung auf.
Axial-Zylinderrollenkranz nach DIN 616/ISO 104 nimmt Axialkräfte aus einer Richtung auf, hat eine besonders niedrige, axiale Bauhöhe und ist sehr tragfähig. Dieser Zylinderrollenkranz ist in Kombination mit Gehäusescheibe oder Wellenscheibe einsetzbar.
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Mechanischer Werkzeugsatz für den sicheren, wirtschaftlichen Einbau von Wälzlagern, Buchsen, Zwischenringen, Dichtungen und ähnlichen Bauteilen.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit wiederverwendbare Kontrolleinheit, insbesondere geeignet für Rollen- und Kugellager in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen oder in explosionsgefährdeten Bereichen. Spezialfett FOOD ist für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustr...
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Mechanisches Montagewerkzeug für Lager mit zylindrischem Sitz, insbesondere fest gepasste Innenringe. In Kombination von Schlagring und Hammer verwendbar.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer Einpunktschmierstoffgeber mit elektrochemischem Antrieb für Rollen- und Kugellager, insbesondere geeignet für enge und schwer zugängliche Standorte. Beinhaltetes Spezialfett FOOD ist für die Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie ausgelegt und ist sehr gut geeignet für...
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Fett. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeitsteuerung oder eine externe Steuerung per Imp...
Schaeffler | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, netzbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung, zur kontrollierten und effizienten Versorgung von einer oder mehreren Schmierstellen mit Kettenöl oder anderen dünnflüssigen Schmiermedien. Schmierstoffabgabe erfolgt über eine integrierte Zeit...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf mit integriertem Pendelkugellager der DURBAL® Premium Line und ist somit bestens für rotierende Bewegungen geeignet. Dieser Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der In...
Wartungspflichtiger Hochleistungsgelenkkopf mit integriertem Pendelkugellager der DURBAL® Premium Line und ist somit bestens für rotierende Bewegungen geeignet. Dieser Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 sowie DIN 8139/ISO 8139 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!