Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Der Lufterhitzer LE 10000 DF-C, ein sogenannter Clean-Air-Heater, vervollständigt die Produktreihe mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 650 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese Lufterhitzer finden Verwendung in Industrien, wo strenge Reinraum...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 10000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Re...
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 5000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Rec...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!