Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Verlängerungsdüse für einen richtungsabhängigen, starken und progressiven Luftstrahl. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherhe...
Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Robuste Profi-Reinigungspistole aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.
Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.
Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.
Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Mit den lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftliche...
Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Spritzdüsen WaterProfi® DN 9 Serie WPN für Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, wahlweise mit Stecknippel, Schlauchtülle oder Außengewinde.
Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Abblaspistole, mit Innengewinde-Anschluss, zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Dosierbare Blaspistole der Serie 208 von CEJN mit 90 mm Rohr mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit hoher Blaskraft und sicherem, ergonomischem Griff für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Gut sichtbare, leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Hi-Vis-Design und Sicherheitsdüse für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!