Menu

3 Ergebnisse für „Zahnriemenscheibe Polychain“

Welche Zahnriemenscheibe passt für welchen Zahnriemen? FAQ

Je nach Zahnriementype sind entsprechende Zahnriemenscheiben vom Typ AT, T, HTD oder PolyChain erforderlich. Die Profilform der Zahnriemenscheibe muss mit der Profilform und der Teilung des Zahnriemens übereinstimmen (z.

Welche Riemenscheiben sind für Hochleistungszahnriemen geeignet? FAQ

Abhängig von der Riementype eignen sich AT-Scheiben oder Scheiben vom Typ PolyChain bzw. (...) Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Aluminium einzusetzen, sondern Zahnrimenscheiben mit Hochleistungsbeschichtung oder Zahnriemenscheiben aus Stahl zu verwenden.

Gates-Zahnriemen Ratgeber

Poly-Chain™-Familie Die  Poly-Chain™-Riemenfamilie überzeugt mit ihrer fortschrittlichen Synchronriementechnologie. Durch die einzigartige Konstruktion sind alle Poly-Chain™-Riemen äußerst stabil sowie chemikalien- und korrosionsbeständig. (...) Vorteile vier Mal längere Lebensdauer als Rollenketten wartungsfrei hohe Platz- und Gewichtsersparnis niedriger Geräuschpegel, selbst bei hoher Transportdrehzahl Möglichkeit der Verwendung von Innen- und Rückenspannrollen Passend zu den Poly-Chain™-Riemen führen wir auch die entsprechenden Poly-Chain™-Zahnscheiben im Programm.

1-3 von 3 Inhalten