Shell | Motoröle für Motorrad, Roller, Moped
Shell Advance 4T Ultra 10W-40 mit Shell PurePlus-Technology ist ein einzigartiges Hochleistungsmotoröl für Viertakt-Motorradmotoren, welches auf Synthesetechnologie basiert. Der Motor wird vor Verunreinigungen geschützt und ein Leistungsverlust verhindert.
Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 bewährt sich auf den Strecken eines der anspruchsvollsten Wettbewerbe im Motorsport. Hyundai vertraut Shell Helix, wenn es auf zuverlässige Leistung bei höchsten Motorbelastungen ankommt. Die Rallye-WM ist der ultimative Test für die Schutz- und Rei...
Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-40 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das durch seine fortschrittliche Technologie hilft, die Motorleistung zu erhalten, Abgasnachbehandlungsanlagen sauber zu halten und Dieselpartikel zu filtern.
Shell Helix Ultra Racing 5W-40 mit der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.
Shell | Motoröle für Motorrad, Roller, Moped
Shell Advance 4T Ultra 15W-50 mit Shell PurePlus-Technology ist ein einzigartiges Hochleistungsmotoröl für Viertakt-Motorradmotoren, welches auf Synthesetechnologie basiert. Der Motor wird vor Verunreinigungen geschützt und ein Leistungsverlust verhindert.
Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das durch seine fortschrittliche Technologie hilft, die Motorleistung zu erhalten, Abgasnachbehandlungsanlagen sauber zu halten und Dieselpartikel zu filtern.
Das vollsynthetische Motoröl Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W-30 wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen der Motorenhersteller, speziell die Anforderungen der Hochleistungs-Pkw-Motoren von Renault, zu erfüllen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 0,7 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schwingungsisolierung
Selbstklebendes H-Plus Schallschutzlager aus PUR-Elastomer (100 % Polyurethan) zur Entkopplung von Flankenschall.
Shell | Motoröle für Motorrad, Roller, Moped
Shell Advance 4T AX7 10W-40 mit Shell PurePlus-Technology ist ein einzigartiges Hochleistungsmotoröl für Viertakt-Motorradmotoren, welches auf Synthesetechnologie basiert. Der Motor wird vor Verunreinigungen geschützt und ein Leistungsverlust verhindert.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, das sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung gegen Schlagregen, Zugluft und Staub bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet. Kann auch als Entkopplungsband verwendet werden.
Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle in Nut 8 eingedrückt und fixiert werden.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Winkelverbinder
Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und elastischen Unterlegscheiben. Das System basiert auf integrierter Dämmschicht, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die Elastomerschicht unterhalb des Winkels und die zwei Scheiben oberhalb des Wi...
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband für erhöhte Anforderungen, speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum sowie alle Gebäudetypen und Baubereiche.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
PU-Thermostiefel in Signalfarbe Orange mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie in Kühl- und Gefrierhäusern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!