Menu

357 Ergebnisse für „PVC-Frei“

Montageplatten als Montagehilfe Ratgeber

Das Material von Montageplatten ist aus Polystyrol und frei von PVC, FCKW und HFKW.

Unterschiedliche Seelenmaterialien bei Vielzweckschläuchen Ratgeber

PVC (Polyvinylchlorid) Allgemeine Eigenschaften: gute chemische- und Alterungsbeständigkeit, preisgünstig, geringe Wärmebeständigkeit, hygienisch einwandfrei, schwer entflammbar, bedingt ölbeständig Anwendungen: Vielzweckschläuche aus PVC werden in der Mess- und Regeltechnik, in der Labortechnik, im Maschinenbau, im Flüssigkeitskontrollbereich, in der chemischen Industrie, in der Bauindustrie sowie in der Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Rohrdurchführungen für Bauwerke aus Thermoplastischen Elastomere - PVC-Frei Ratgeber

Der Mauerkragen Rondo von MASTERTEC verfügt über zwei Spannbänder und dichtet Rohre und Leitungen aus Stahl, Faserzement, Kunststoff und Steinzeug in Wassersäulen von bis zu 50 Metern ab. Betonsohlen und Wände können so sicher gegen Grund- und Druckwasser abgedichtet werden...

Abstandsrohr aus Faserbeton Ratgeber

Das Material besteht aus Heidelberger Zement mit Polypropylen-Fasern (PP) und ist frei von Asbestfasern, PVC, FCKW und HFKW.

Kombispreize OKTAGON®-PLUS mit 2 Stopfen, PVC-frei, für Sichtbeton Ratgeber

Die Kombispreize OKTAGON®-PLUS ist ebenfalls eine einteilige Schalungsspannstelle und für Wandstärken von bis zu 40 cm geeignet. Diese Kombispreize ist durch die aufgespritzten Vorsatzkonen besonders gut für Sichtbeton geeignet. Ab einer Länge von 45 cm ist der Konus am ges...

Runde Schalrohre in glatter Ausführung Ratgeber

Zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche eignen sich Schalrohre MONOTUB mit PVC-Inneneinlage bestens. (...) Die individualisierten Schalrohre werden passgenau zur Baustelle geliefert und sind allesamt 100 % wasserfest, womit die Lagerung im Freien sowie auch der Einbau bei jeder Wetterlage möglich sind.

Das Produktsortiment von tesa® und seine Besonderheiten im Überblick Ratgeber

Die Klebelösungen können schwere Bauteile jahrzehntelang miteinander verbinden – oder lassen sich nach kurzer Zeit wieder rückstandsfrei ablösen. (...) Einen Großteil der tesa®-Produkte finden Sie im Haberkorn Online-Shop: Gewebe-Klebebänder Papier-Krepp-Klebebänder Verpackungsklebebänder Fensterdichtbänder Polyvinylchlorid-Klebebänder (PVC) Filament-Klebebänder Polyethylen-Klebebänder Aluminium-Klebebänder Klebebänder doppelseitig mit Träger Handabroller Tischabroller Für empfindliche, raue Untergründe oder auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken eignet sich das UV-Oberflächenschutzband tesakrepp® 4438.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Online-Freigabe Wir senden Ihnen die Visualisierung Ihrer Bauzaunblende für die Druckfreigabe per Mail zu. (...) Strapazierfähiges Material Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Online-Freigabe Wir senden Ihnen die Visualisierung Ihrer Bauzaunblende für die Druckfreigabe per Mail zu. (...) Strapazierfähiges Material Haberkorn bietet hochwertige, UV-beständige und witterungsfeste Bauzaunbanner aus winddurchlässigem, gelochtem PVC.

3M™ VHB™ Klebebänder – eine starke Verbindung Ratgeber

Die Vorteile von 3M™ VHB™ Klebebändern gegenüber Schaumstoff-Klebebändern: sind dauerhaft und extrem elastisch können Energie aufnehmen und kompensieren sind durch und durch aus Klebstoff fließen in die Oberfläche ein und bleiben dabei flexibel bauen eine 100%ige Benetzung aufDie 3M™ VHB™ Klebebänder (rechts) sorgen im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoff-Klebebändern (links) für spannungsfreie Verklebungen, wobei auch die Oberflächenrauigkeit durch das Einfließen des Klebstoffs in die Oberfläche kompensiert wird. (...) Anwendung Materialien Klebeband transparentes Kleben Glas und transparente Kunststoffe wie Polycarbonat (PC) und Acrylglas (PMMA) 3M™ VHB™ 4910-Familie Kleben von pulverbeschichteten Bauteilen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas 3M™ VHB™ 5952-Familie Kleben von Hochtemperatur- und hochfesten Anwendungen Aluminium, Edelstahl, Metall 3M™ VHB™ 4646-Familie Kleben von hochenergetischen und mittelenergetischen Oberflächen Aluminium, Edelstahl, Metall, Glas, Kunststoffe wie PET, ABS, PVC 3M™ VHB™ GPH-110GF-Familie Kleben von niederenergetischen Oberflächen Kunststoffe wie PP, TPE, TPO, PC, Acrylic, Nylons, ABS, Fieberglas, carbonverstärkte Kunststoffe 3M™ VHB™ LSE-060-Familie 3M™ VHB™ LSE-Klebebänder – für Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Materialien mit geringer Oberflächenenergie  Häufig verwendete Werkstoffe wie Kunststoffe, Verbundwerkstoffe oder andere Materialien mit geringer Oberflächenenergie lassen sich oft nur sehr schwer verkleben.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Für die Granulattrocknung ist er durch seine innen freiliegende, bronzierte Federstahldrahtspirale und seine außenliegende, silikongummibeschichtete Glaskordel optimal. weiter Fördern Die Förderung von Rohmaterialien von Verteilstationen oder Verteilerbahnhöfen zu den Kunststoffverarbeitungsmaschinen erfolgt meist automatisiert durch Vakuum- oder Saugförderung. (...) Wir bieten Ihnen den richtigen Schlauch für Ihre Temperieranwendung mit Öl, Heiß- oder Kaltwasser – vom einfachen PVC-Schlauch  über rote und blaue Temperierschläuche  bis hin zu PTFE-Schläuchen  für Hochtemperatur-Anwendungen. (...) Sie überzeugt durch Rostfreiheit, Montagefreundlichkeit und Robustheit und kann auch nachträglich an bereits montierte Schläuche angebracht werden.

21-31 von 31 Inhalten