Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss hinten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Standard-Dichtring zur Abdichtung von Gewindeverschraubungen.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatisch oder elektrisch betätigtes 5/2- oder 5/3-Magnetventil, mit Ankerrohr für die F-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil JMFH kann wahlweise mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werd...
Magnetspule MSFW (für Wechselstrom) für Ventile und Ventilinseln. Nach VDE-Vorschrift 0580 mit der Isolierstoffklasse F, ohne Eingriff in den Pneumatik-Kreislauf auswechselbar und geringer Leistungsaufnahme und Erwärmung.
Abluftdrosselventil GRU mit Schlitzschraube, Schalldämpferfunktion zur geräuschverminderten Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben. Mit Hilfe des Einstellelements lässt sich der Luftstrom begrenzen.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
5/3-Wege-Magnetventil VSVA, Ventilgröße 26 mm, mit Vorsteuerung mit Würfelstecker Bauform C nach EN 175301-803.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Beim Fußrastventil erfolgt die Betätigung über einen Fußhebel mit mechanischer Raste. Das Ventil rastet bei erstmaliger Betätigung ein, bei nochmaligem Betätigen geht das Ventil in die Ruhestellung zurück. Befestigung erfolgt mit Flanschaugen am Gehäuse.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!