Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, einlagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, doppellagig.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Wartungspflichtiger Gelenkkopf nach DIN 12240-4/ISO 12240-4 bedarf einer regelmäßigen Schmierung, wobei die Erstbefettung bei der Inbetriebnahme erfolgen muss. Die Schmierintervalle für diesen Gelenkkopf richten sich nach Einflussparametern wie Umwelteinfluß oder mechanische Bela...
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto E-Tec
Für die Anbindung vom Fensterantrieb E-Tec Drive an den mechanischen Beschlag.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkippbeschlag an Rundbogen- oder Schrägfenster.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto E-Tec
Dreh-Kipp-Getriebe für die Anbindung vom Fensterantrieb E-Tec Drive an den mechanischen Beschlag.
Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
Sicherheitsrelais der Sicherheitskategorie 4, PL e gemäß EN/ISO 13849-1, SILCL 3 gemäß EN/IEC 62061 und SIL 3 gemäß IEC 61508. Zur Überwachung von Not-Halt-/Not-Aus-Stromkreisen.
Roto | Dreh-Kippbeschläge Roto NX
Zu Drehkipp-Beschlagsystem NX für Fenster und Fenstertüren.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Anschlusskabel mit Stecker um Sicherheitssensor mit anderen Sicherheitsschaltern zuverlässig und sicher zu verbinden. Eignet sich sehr gut für industrielle Anwendungen wie z. B. Schutzzäune, Schutzgitter, Maschineneinhausung.
Einsteckmodul zur Erweiterung von item Steuerungen der C-Serie. Modul erhöht die Sicherheit der Anlage indem Antrieb im Ruhezustand drehmomentfrei gestellt wird und somit keine gefährliche Bewegung erzeugt wird. Beim Betätigen des Not-Ausschalters oder beim Öffnen einer Tür wird
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Berührungsloser, sicherer Näherungsschalter mit RFID-Technologie ist dauerhaft sicher ohne mechanischen Verschleiß. Betätiger mit codiertem Chip wird in Nut 8 eingebaut. Sensor registriert exakt, ob Chip sich im Sensorbereich befindet. Zwei kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge di...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!