Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus veredeltem Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger Alufix-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit beidseitiger Silikon-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Selbstklebe-Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem isoTHERM®800-Garn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger PTFE-Folien-Laminierung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis REACH-gelisteter SVHC-Keramikfasern und anorganischen Füllstoffen, gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln. Für Stahltransportwalzen im Standard-Temperaturbereich und industrielle Isolationen bei extremen Hochtempera...
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Runde, diagonal geflochtene isoGlas®-Packung für statische Anwendungen.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperatur-Schutzdecke aus texturiertem isoTHERM®800-Garn zum Schutz von Menschen, Maschinen und Bauteilen gegen Schweißperlen, Schlacke und Funken.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn mit einseitiger Alufolien-Beschichtung, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Hochtemperaturbeständiger Werkstoff aus texturiertem E-Glasgarn, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet.
Einzigartige Allround-Dichtung, die die Vorteile sowohl von Faserstoff- als auch von Elastomerdichtungen in sich vereint. Prädestiniert für alle Anwendungen, für die weder Gummidichtungen noch klassische Faserstoffdichtungen ideal geeignet sind. Verfügt zudem standardmäßig über G...
Hochtemperaturbeständige Dichtplatte mit säurebeständiger Streckmetalleinlage aus Chrom-Nickel-Stahl. Gewährleistet selbst unter sehr hohen Dauertemperaturen eine hervorragende Langzeitdichtigkeit und ist auch als Isolationsmaterial oder temperaturbeständiges Ausgleichselement be...
Für Flanschunebenheiten hervorragend geeignete Dichtplatte mit erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel. Verfügt zudem standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!