Menu

781 Ergebnisse für „"verzinkt"“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
81-100 von 752 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben stark, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben stark, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 10, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 10, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern DIN 439 B, Stahl 04, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 439 B, Stahl 04, verzinkt

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Suchergebnis fürverzinkt
Spanplattenschrauben Halbrundkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Spanplattenschrauben Halbrundkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Halbrundkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Vollgewinde (VG).

Suchergebnis fürverzinkt
Stellringe DIN 705 A, Stahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Stellringe DIN 705 A, Stahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Klemmring der leichten Reihe aus Stahl nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Fensterbohrschrauben Febotec, Stahl, verzinkt | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Fensterbohrschrauben Febotec, Stahl, verzinkt

Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Werden zur Befestigung von Beschlägen und Lagern auf Holzprofilen mit reduzierter Spaltwirkung verwendet.

Suchergebnis fürverzinkt
Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ A, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl für Holzbauschrauben mit Senkkopf.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Suchergebnis fürverzinkt
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Temperguss, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Temperguss, verzinkt

Sonderformen

Flügelmutter aus Temperguss nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Spanplattenschrauben Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt, gelb | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Spanplattenschrauben Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt, gelb

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Fräsrippen unter dem Kopf. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Suchergebnis fürverzinkt
Verschlussschrauben DIN 906, Stahl, verzinkt | Verschlusskappen, Verschlussschrauben
angesehen
Gekauft
Verschlussschrauben DIN 906, Stahl, verzinkt

Verschlusskappen, Verschlussschrauben

Verschlussschraube aus Stahl mit kegeligem Gewinde (metrischem Feingewinde „M” oder Rohrgewinde „R") und Innensechskant als Antrieb.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Feingewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Rändelschrauben DIN 653, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rändelschrauben DIN 653, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit flachem Rändelkopf.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern ISO 4035, Stahl 04, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4035, Stahl 04, verzinkt

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Trägerklemme Typ BSLN, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Trägerklemme Typ BSLN, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Spezialklemme mit Auflagefläche extra lang, für mäßige Zugbelastung.

Suchergebnis fürverzinkt
81-100 von 752 Produkten