Mit Führungsschienen wird die Rollenbahn St noch viel flexibler: Die seitliche Führung für Transportgüter aller Art ermöglicht schonende und sichere Warenbereitstellung. Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahme...
Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.
Schwenkbarer Freigaberiegel mit leichtlaufender Kugel- und Nadellagerung verfügt über geringe Auslösekräfte und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.
Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrecken und eignet sich als Brücke von 2 Rollenbahnen 6 mit unterschiedlichem Gefälle. Aufnahme wird auf Rollenbahn 6 40x40 oder 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt.
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 40x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportg...
Universale Befestigung erleichtert Montage von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der hor...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrec...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn Stahl Baureihe 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von...
Universale Befestigung einer Rollenbahn St D30 an Profilen der Baureihe 8 mit 40 mm Breite. Neigbarer Rollenbahnanschluss 40 bewirkt ein Gefälle auch an waagerecht ausgerichteten Profilen ohne diese drehen zu müssen. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt zusätzlich...
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn St 60x24 D15 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Asymmetrische Bügelanordnung der Standardausführung ermögl...
Platzsparende, bündige Befestigung für Laufschienenprofil 6 30x30-80 am Profilrohr D30. Aufnahme dient als primäre Laufprofilaufhängung und wird am Start- und Endpunkt einer Hängeförderstrecke montiert. Profilaufhängung ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels d...
Ergänzende Befestigung für Laufschienenprofil 6 am Profilrohr D30, wird abhängig von Länge und Belastung verwendet um Durchbiegung einer Hängeförderstrecke zu minimieren oder um einen Ausleger zu konstruieren der über das Gestell bzw. die Förderstrecke hinausragt.
Anschlagstopper dient als Haltepunkt für Laufwagen D37-32 an der Entnahmeseite. Alternativ zur Einführung 6 30x30-80 wird er gerne auch auf der Zulaufseite als Rücklaufsicherung bei z. B. mobilen Gestellen oder Routenzügen eingesetzt.
Wagen ermöglicht den hängenden Transport von Materialien auf dem Laufschienenprofil 6 und besitzt eine universelle Anbindungslasche an der Unterseite für Zubehör wie Bügel oder Karabiner. Transportwagen verfügt über reibungsarme Laufrollen und vertikale Rollen für die seitliche A...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!