Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Einfachwirkender Stopperzylinder mit Feder ziehend, mit Rolle und verdrehgesicherter Kolbenstange. Durch das Lösen der Schrauben kann der Verdrehsicherungsring um 90° gedreht werden, und der Druckluftanschluss ist von allen 4 Seiten möglich. Geeignet ist der Stopperzylinder für d...
Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel
Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Record | Endmaße, Messlehren, Messschablonen
Folienband 150 x 2.500 mm zum Ausgleichen von Toleranzen, Unterlage bei Vorrichtungen, Einrichten von Werkzeugen und Lagerspielen, Justieren von Apparaten usw.
Ovales Flanschlagergehäuse passend zu SNR Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Gehäuse ist radial sowie axial belastbar.
Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen
Die Fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis.
Kübler Workwear | Arbeitsjacken
Körperbetonte Strickjacke mit schwarzen Kontrast-Elementen an Schultern, Reißverschlüssen, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kragenkante. Kinn- und Windschutzblende sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Halbmuffenventil VUVG-S14 für Ventilinsel VTUG mit variablem elektrischen Anschluss. Die Versorgungsanschlüsse werden beim Halbmuffenventil über die pneumatische Verkettung (z. B. Anschlussplatte) mit dem Ventil verbunden. Die Arbeitsanschlüsse befinden sich auf dem Ventil.
CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Schlauchtülle, wahlweise mit oder ohne Absperrung.
Kübler Workwear | Arbeitsjacken
Körperbetonte Fleecejacke mit Kontrast-Elementen an Brusttasche, Reißverschlüssen, Kragenkante, Ärmel- und Jackensaum. Wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish.
Der außen dichtende Nilos-Ring AV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Der außen dichtende Nilos-Ring AV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Der außen dichtende Nilos-Ring AV ist eine robuste und verschleißarme Metalldichtung für Wälzlager. Der richtige NILOS Ring an der richtigen Stelle sorgt für Kostensenkungen sowie Verbesserung der Konstruktion, bei korrektem Einbau.
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die zweite...
Kübler Workwear | Arbeitsjacken
Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!