Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...
Universelle 2-teilige Verschraubung für Flächen mit geringer mechanischer Beanspruchung an Rohren D30 oder Profilrohren D30. Variable Anbringung ist möglich durch mitgelieferten Höhenausgleich z. B. Einbau des Flächenelements in den Rohrrahmen oder außen an der Rohrkonstruktion D...
Montagesatz verfügt über Senkschraube und Nutenstein sowie Adapter bzw. Distanzblech und eignet sich gut zur Fixierung des Freigaberiegel T2 am passenden Profil. Typ 6 D30 verfügt über Adapter passend zu Rundprofil 6 D30 wobei Typ 6 mit seinem Distanzblech an Konstruktionsprofil
Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Einschaltventil HE, Baureihe D aus Metall ist ein 3/2-Wege Hand-Absperrventil. Wahlweise mit Anschlussplatte und G-Gewinde oder ohne Anschlussplatte. Das Ventil ist in den Baugrößen MINI, MIDI und MAXI erhältlich. Beim Abschalten wird die Anlage entlüftet.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes Einschaltventil HEP zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Verwendung als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen D-Reihenmodulen ist möglich.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes Druckaufbauventil HEL, Baureih D, zum langsamen Belüften und zum Entlüften von pneumatischen Anlagen (zur Verwendung mit Einschaltventilen HE und HEE).
Ansell | Schnittschutzhandschuhe
Schutzhandschuh mit guter Schnittfestigkeit und hoher Abriebfestigkeit. Guter Grip bei trockenen und leicht öligen Bereichen. Schutzkategorie II
Ansell | Schnittschutzhandschuhe
Ungewöhnlicher Schnittschutz und Tragekomfort bei bester Robustheit. Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, hohe Verschleißfestigkeit, verbesserte Thermo-Isolierung. Schutzkategorie II
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!