Parat | Werkzeugkoffer, Montagetaschen
Rollenkoffer mit Laptop-Fach und CP-7-Werkzeugtafel ist die praktische Lösung für Servicetechniker. Teleskopgriff und der ergonomische Soft-Touch-Griff erleichtern den Transport.
Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte
Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für raue Arbeitsumgebungen.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Abnehmbarer Anschlagpunkt mit beweglicher Anschlagöse nur in Kombination mit der Aufnahmehülse EAP-LOCK-11 verwendbar. Steckbolzen/Einzelanschlagspunkt wird durch Einschieben in die Hülse befestigt, die Arretierung erfolgt selbstständig.
Schneider Electric | Hängetaster
Schild mit Symbol gemäß Norm NF E 52-124, 30 x 40 mm. Passend für Hängetaster Typ XACA und XACB.
Kunststoffdübel (mit oder ohne Rand) mit universellem Funktionsprinzip (verspreizen, verknoten) ermöglicht die Verwendung auch bei unbekannten Baustoffen. Der Nylondübel ist ideal für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken usw.
Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Steildachschlinge als unauffälliger Anschlagpunkt am Steildach für ein dezentes Erscheinungbild speziell bei denkmalgeschützten Objekten.
Innotech | Anschlagpunkte, Dreibäume
Mobiles Sicherungsnetz mit Spanngurt zum temporären Sichern von Lichtkuppeln als Durchsturzsicherung ebenso verwendbar als Einzelanschlagpunkt (EAP) für eine Person.
Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen und temporärer Aufbauten im rechten Winkel. Außenspannverbinder verfügt über Klemmhebel Pi mit Druckknopf. Griff lässt sich durch Knopf schnell fixieren und entkoppeln und is...
Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte
Pilzdrucktaster-Frontelement ZB4 mit einem Montagedurchmesser von 22 mm, mit Rastung.
Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte
Pilzdrucktaster-Frontelement ZB4 mit einem Montagedurchmesser von 22 mm, ohne Rastung.
Schneider Electric | Befehl-Meldegeräte
Pilzdrucktaster-Frontelement ZB5 mit einem Montagedurchmesser von 22 mm, ohne Rastung.
Kunststoffdübel (mit oder ohne Rand), aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellt, mit universellem Funktionsprinzip (verspreizen, verknoten) ermöglicht die Verwendung auch bei unbekannten Baustoffen. Der Nylondübel ist ideal für die Befestigung von Leuchten, Gardinensc...
Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe
Schutzhandschuh mit sehr gutem Feingefühl und angenehmem Tragekomfort durch ergonomische Passform, hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen. Schutzkategorie III
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!