Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...
Schneider Electric | Motorabgänge
Grundgerät des Motorabgangs mit einer Drehrichtung, bestehend aus den Leistungskontakten, der Steuerspule, dem Öffnungs-/Schließmechanismus des Schutzgerätes und dem Bedienfeld. Zum Schalten und Schützen von Motoren.
Schneider Electric | Motorabgänge
Grundgerät des Motorabgangs, bestehend aus den Leistungskontakten, der Steuerspule, dem Öffnungs-/Schließmechanismus des Schutzgerätes und dem Bedienfeld. Zum Schalten und Schützen von Motoren.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...
Der Lufterhitzer LE 10000 DF-C, ein sogenannter Clean-Air-Heater, vervollständigt die Produktreihe mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 650 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese Lufterhitzer finden Verwendung in Industrien, wo strenge Reinraum...
Schneider Electric | Leistungsschalter
Für die Ablesbarkeit und den Zugriff auf die Einstellungselemente des Auslösesystems. Gewährleistet die Trennereigenschaften.
Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
Elektronisches Relais zur Überwachung der Phasenfolge, des Phasenausfalls in Drehstromnetzen sowie zur Temperaturüberwachung mit integrierten PTC-Messfühlern.
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Polarisierte Reflexions-Lichtschranke in kompakter Bauweise zur optischen Erfassung von Objekten, 92 x 77 mm.
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!