JS Staffl | Chemikalienschutzhandschuhe
PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III
Showa | Chemikalienschutzhandschuhe
Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schutz des ganzen Arms. Schutzkategorie III
Ansell | Kälteschutzhandschuhe
Strapazierfähiger Winterhandschuh mit PU-Schaumstoffisolierung und ausstülpbarem Innenfutter. Der Handschuh hat eine höhere Lebensdauer als Leder, saugt kein Wasser auf, hält die Hände warm und ist beständig gegen Salze und Chemikalien. Schutzkategorie III
Showa | Schnittschutzhandschuhe
Aramid Oil Resistant – vollbeschichteter, undurchlässiger Handschuh, chemikalien- und insbesondere kohlenwasserstoffbeständig. Schutzkategorie III
Honeywell | Hitzeschutzhandschuhe
5-Finger-Komfort Handschuh mit PVC-Innenhandschuh und Flügeldaumen, guter Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren, durch die Stulpe wird ein großer Teil des Unterarms geschützt. Schutzkategorie II
Vielseitig einsetzbarer Mehrzweckhandschuh, alternativ zu Schutzhandschuhen aus Baumwolle, Leder und PVC. Der Handschuh hat eine 3/4-Nitrilbeschichtung auf einem Interlock-Strickfutter aus 100 % Baumwolle und gewährleistet durch Silikonfreiheit die Sauberkeit von Blechen, daher a...
Test-Set mit den aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der beliebtesten Kälteschutzhandschuhe. Diese Auswahl besticht durch verlässlichen Schutz vor Kälte, gute Haltbarkeit, Schadstofffreiheit und eine Passform mit der gut gearbeitet werden kann. Mit diesem Test-Set können Sie...
Honeywell KCL | Kälteschutzhandschuhe
Kälteschutzhandschuh mit Slipstop-Profil, gute Feinfühligkeit. Durch Einbindung von Thinsulate® sehr atmungsaktiv, ohne Feuchtigkeit in den Handschuh zu lassen, RAL-Zulassung ermöglicht den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung. Schutzkategorie II
Schoeller Industries | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
Notfallset für die schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit allen industriellen Flüssigkeiten.
Schoeller Industries | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
Notfallset für die schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit Maschinenölen.
Rothenberger | Handwerkzeuge Sanitär
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub- und Spiralenrücklauf. Für Küche, Bad und Toilette.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!