FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy mit geraden Laschen (GL) aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte CR-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo Ketten trotz erschwerten Bedingungen durch Korrosion
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Rostfreie CF-Rollenkette JWIS® aus austenitischem Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, perfekt für den Einsatz in aggressiven, sauren oder basischen Umgebungen.
Für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung und eine exzellente Medienbeständigkeit sowie hohe Sicherheitsreserven, auch bei Wechsellast. Die XP-Technologie (Extendend Performance) ist eine anorganische, thermisch stabile Antihaftwirkung, die über den gesamten Temperatureinsat...
Völlig geschlossene, wartungsfreie MEGAlife-TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergüter wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit em...
Völlig geschlossene, vernickelte TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit empfindliche...
Völlig geschlossene TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln sowie Super-Longlife-Bolzen (SL), für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstüc...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!