Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Noppenbahn mit einem aufgeschweißten, filterstabilem Geotextil und integriertem Selbstkleberand. Die universelle Lösung für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser mit sehr hoher mechanischer Belastbarkeit.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Haustürschloss mit Fallenblockierung, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Hochwertiger Schraubendreher mit ergonomischem Griff und Größenkennzeichnung. Sechskant-Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen vom Arbeitsplatz.
Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Leichter, kompakter und beeindruckend starker Akku-Bohrschrauber für die unterschiedlichsten alltäglichen Arbeiten. Mit klassischer T-Form für einfaches Handling und eine kurze Distanz zum Werkstück. Perfekt auch für Engstellen oder Ecken.
Drehstrommotor für Förderbänder wird in Verbindung eines Winkelgetriebes D14/D11 ohne Bearbeitung montiert. Motor lässt sich mit Getrieben unterschiedlicher Übersetzungsverhältnisse kombinieren und erleichtert somit das Umrüsten einer Förderstrecke auf unterschiedliche Geschwindi...
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Universalabzieher eignet sich als Innen- und Außenabzieher von kleinen Lagern, kompletten Wälzlagern aller Bauarten sowie festsitzenden Bauteilen, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.
Sicherheits-Schlauchaufroller mit Hi-Vis-Schlauch, Sicherheitskupplung und Nippel eSafe Serie 320 (montiert), wahlweise für die Schlauchlängen 10 m und 17 m. Der Schlauchaufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrollierte Einzug ihn
Kompaktes, strapazierfähiges und leistungsstarkes Eingas-Warngerät mit einer Auswahl an schnell reagierenden Sensoren für O2, ClO2, HCN oder PH3. Mit dreifachem Alarmsystem, das den Träger zuverlässig vor Gefahren warnt. Staub- und spritzwassergeschützt, hervorragende Stoßbeständ...
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring RB für Bohrung (Form B) aus patentgehärteten Runddraht gefertigt nach Norm, einsetzbar vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.
Sicherungsring RW für Welle (Form A) aus patentgehärteten Runddraht gefertigt nach Norm, einsetzbar vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.
Festool | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
Leichter, kompakter und beeindruckend starker Akku-Bohrschrauber für die unterschiedlichsten alltäglichen Arbeiten. Mit klassischer T-Form für einfaches Handling und eine kurze Distanz zum Werkstück. Perfekt auch für Engstellen oder Ecken.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Haustürschloss mit Fallenblockierung, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare und toxische Gase sowie mit Infrarotsensoren ausgestattet werden. Das Gerät ist für individuelle Anforderungen konfigurierbar, um versch...
Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
Zuverlässiges, kostengünstiges und 1-lagiges Papierhandtuch zum schnellen und effektiven Händetrocknen, für einen hohen Komfort in den Waschräumen.
Festo | Elektrische Handhabungsmodule
Drehgreifmodul EHMD ist ein kompaktes Modul zum Handhaben von Kleinteilen. Die Rotationsbewegung wird über einen Schrittmotor umgesetzt. Die Greifbewegung wird elektrisch über einen Schrittmotor oder pneumatisch mit Hilfe eines Zylinders umgesetzt. In Verbindung mit dem Motorcont...
Wartungsfreies Eingas-Warngerät mit garantierter Betriebszeit von zwei Jahren oder 1.080 Alarm-Minuten. Mit Sensoroptionen für H2S, CO und O2. Das ALTAIR® bleibt bis zum Ende der Batterielebensdauer in Funktion, unter Umständen zwei Jahre und länger. Sensor- oder Batteriewechsel
Seeger | Sicherungsringe, Halteringe
Sicherungsring RW für Welle (Form A) aus patentgehärteten Runddraht gefertigt nach Norm, einsetzbar vorzugsweise in halbrunden Nuten in Verbindung mit einer viertelkreisförmigen Überdeckung des andrückenden Maschinenteiles.
Mit Hilfe dieser wiederverwendbaren Präzisions-Nutmutter auch Präzisions-Wellenmutter genannt, werden Genauigkeitslager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. Sie haben drei gleichmäßig am Umfang verteilte Sicherungsstifte, welche mit Hilfe von Gewindestiften mit Innensechskant geg...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!