Elektrostatisch ableitfähige und elastische Kratzschutzabdeckung bestehend aus 2 Halbschalen die ineinander einrasten, sicher halten und den Verbinder D30 komplett umschließen. Dadurch ist ein nachträgliches Anbringen und Entfernen möglich.
Elektrostatisch ableitfähige, elastische und dämpfende Abdeckkappe wird stirnseitig von Schutzprofil D30 eingedrückt um ein freistehendes Profil komplett zu ummanteln. Ausgleich von Höhenunterschied zwischen Schutzprofilende und Oberkante der Schutzabdeckung.
Das Kabelführungsprofil D30 wird ohne Bohren auf das Profilrohr D30 gerastet. Eine Schere wie die item Allzweckschere (Tlnr. Z13057/0.0.265.63) genügt zum Zuschneiden. Die Leitungen liegen sauber in zwei getrennten Kammern. Zum Ausführen eines Kabels wird der Profildeckel einfach...
Adaptersatz eignet sich zur Anbringung an einem Profilrohr D30 oder Rohr D30 über die zentrale Spannschraube eines jeden Haken-, Halteadapters 8. In Kombination mit den einzelnen Haken, Köcherhalter usw. werden Werkzeuge sicher am Arbeitsplatz aufbewahrt.
Die robuste Befestigung für Tischflächen aus Span- oder Multiplex-Platte an Rohrkonstruktionen D30! Ruck-Zuck angebracht und mit der selbstbohrenden Schraube gespannt. Sicher und belastbar durch Stahl-Spannbügel, durch ein Distanzstück sicher geschützt.
Blech wird an Ecke eines Rahmens D30 eingehängt und dient als horizontale Einhängung für Tischplatte, belastbaren Fachboden oder als Regalebene. Zur Stabilisierung des Rahmens kann Einhängung mit Platte und (Profil-) bzw. Rohr D30 verschraubt werden.
Ergänzende Stützleiste für große, dünne Regalböden und Tischplatten, die mit der Strebe D30 gehalten werden. Lasche D30 reduziert Durchbiegung und wird an beliebiger Stelle auf tragendes (Profil-)Rohr D30 gelegt und verschraubt. Alternativ kann Befestigungslasche auch zuerst am F...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!