Item | Scharniere und Beschläge
Verschraubbarer Anschlag für Schwenktüren oder als Befestigung für Rahmenelemente, wenn aus Sicherheitsgründen eine Aufhängung nicht zugelassen ist. Einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung ist nicht möglich und ein Entfernen der Verschraubung wird sofort erkannt.
Item | Scharniere und Beschläge
Abdeckung für Handgriff PA 160 zum einfachen Aufrasten nach der Griffmontage.
Item | Scharniere und Beschläge
Zwei abgerundete Abdeckungen zum Verschließen des Griffleistenprofils stirnseitig, schützt vor Staub und scharfen Kanten.
Item | Scharniere und Beschläge
Rollladen-Schloss zur sicheren Verriegelung eines Rollladens. Wird in die Bohrung der Rollladen-Endleiste eingesetzt.
Item | Scharniere und Beschläge
Leistenprofil zum Bau individuell langer, ergonomischer Handgriffe. Griffleiste wird gerne für Schwenk- und Schiebetüren, Schubladen usw. verwendet und eignet sich sehr gut für Anwendungen bei denen das Durchgreifen zu Verletzungen führen kann.
Item | Scharniere und Beschläge
Griffmulde eignet sich sehr gut zum Öffnen und Schließen von Schiebetüren und wird einfach in Bohrung des Flächenelements eingesetzt.
Item | Scharniere und Beschläge
Lamellenleiste aus Aluminium zum individuellen Bau einer platzsparenden Abdeckung für Schränke, Schalttafeln etc.
Item | Scharniere und Beschläge
Die Lamellenabdichtung wird in die Aluminium-Lamellen eingesetzt und verringert die Geräuschentwicklung beim Öffnen und Schließen des Rollladens.
Item | Scharniere und Beschläge
Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...
Item | Scharniere und Beschläge
Die Abschlussleiste bildet den unteren Abschluss des Rollladens für ein sauberes Erscheinungsbild sowie zusätzliche Stabilität und Festigkeit. Ermöglicht die Montage von Griffen und des Verschlusssystems 8, welches unerwünschten Zugriff verhindert.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlichtes Sockelelement eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil 8 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Item | Scharniere und Beschläge
Zylinder nach DIN 18251 mit Dornmaß 65 mm wird gerne in Verbindung mit Schlosssystem 6-8 oder Stabmattensatz Schlosssystem eingesetzt.
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer Riegel mit Nutenstein lässt sich mit geringem Kraftaufwand in 90° Schritten drehen. Schwenkhebel eignet sich zur schnellen Fixierung oder Verriegelung in Nut 8 z. B. für Klappen, als ausklappbarer Anschlag, Transportsicherung für Warenträger.
Item | Scharniere und Beschläge
Mit der Aufhängung können Profile 8 als Abtrennung oder zur Sicherung von Ladegütern in Regalen verwendet werden. Die Profile werden einfach von oben in die Einhängung eingerastet und verhindern so ein Verrutschen des Regalinhaltes.
Item | Scharniere und Beschläge
Leichter Aluminiumgriff für universelle Anwendungen, eignet sich zur verdeckten Montage auf eigenstabilen Flächen oder direkt am Profilrahmen.
Item | Scharniere und Beschläge
Lamellenleiste aus Kunststoff mit Aluminium-Einsatz zum individuellen Bau einer platzsparenden Abdeckung für Schränke, Schalttafeln etc.
Item | Scharniere und Beschläge
Variabel einsetzbare Einheit bestehend aus kugelgelagerter Rolle sowie Befestigungsschrauben, wird in Profilnut 8 geführt und kann an Profilen 5, 6 und 8 oder direkt an Flächenelementen befestigt werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Optisch ansprechendes Leistenprofil zum Bau individuell langer, ergonomischer Handgriffe. Griffleiste wird gerne für Schwenk- und Schiebetüren, Schubladen usw. verwendet und eignet sich sehr gut für Anwendungen bei denen das Durchgreifen zu Verletzungen führen kann.
Item | Scharniere und Beschläge
Wagensatz besteht aus 2 Laufwagen mit jeweils 4 kugelgelagerten Laufrollen die zug- sowie druckbelastet werden können und eignet sich sehr gut um in Verbindung mit separat bestellbarem Laufbahnprofil 8 eine Schiebetür zu bauen. Beiliegende Endanschläge mit Rastfunktion stoppen un...
Item | Scharniere und Beschläge
Elegantes Sockelelement X D25 eignet sich in Verbindung mit separat bestellbarem Profil D25 zum Bau ergonomischer Handgriffe in individueller Länge.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!