Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.
Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...
Transportrolle zum Bau von Rollenbahn 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen minimiert und besonders weiche K...
Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetztem bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardbahn und eignet sich somit für sensible Transportgüter.
Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen
Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...
Frei positionierbare seitliche Reling für item Rollenbahnen, kann aufgrund unterseitiger Profilzahngeometrie D30 direkt am Profilgestell angeschlossen werden bzw. weitere Komponenten aufnehmen. Aluleiste eignet sich auch sehr gut als beidseitige Führung bei parallel laufenden Rol...
Wagen ermöglicht den hängenden Transport von Materialien auf dem Laufschienenprofil 6 und besitzt eine universelle Anbindungslasche an der Unterseite für Zubehör wie Bügel oder Karabiner. Transportwagen verfügt über reibungsarme Laufrollen und vertikale Rollen für die seitliche A...
Anschlagstopper dient als Haltepunkt für Laufwagen D37-32 an der Entnahmeseite. Alternativ zur Einführung 6 30x30-80 wird er gerne auch auf der Zulaufseite als Rücklaufsicherung bei z. B. mobilen Gestellen oder Routenzügen eingesetzt.
Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässigen Lauf.
Ergänzende Befestigung für Laufschienenprofil 6 am Profilrohr D30, wird abhängig von Länge und Belastung verwendet um Durchbiegung einer Hängeförderstrecke zu minimieren oder um einen Ausleger zu konstruieren der über das Gestell bzw. die Förderstrecke hinausragt.
Platzsparende, bündige Befestigung für Laufschienenprofil 6 30x30-80 am Profilrohr D30. Aufnahme dient als primäre Laufprofilaufhängung und wird am Start- und Endpunkt einer Hängeförderstrecke montiert. Profilaufhängung ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels d...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!