Regler mit IO-Link eignet sich zur Ansteuerung eines separat bestellbaren LED Multi-Segmentstreifens bis max. 6 m Länge und stellt diverse Betriebs- und Darstellungsarten zur Verfügung, die über IO-Link parametriert werden können. Controller kann einfach mit mitgelieferten Schrau...
Signalleuchte bzw. Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche, wobei die Parametrierung über separat bestellbarem IO-Link erfolgt. Lichtfunktionen wie Farben, Helligkeit, Blinkverhalten einzelner LED-Segmente sowie individuelle Ansteuerung der zwei Segmente sind möglich und
Leuchte mit drei einzeln ansteuerbaren LED-Segmenten zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in industrieller Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich bei der j...
Einbaufertige Statusleuchte mit energieeffizienten LEDs mit freiparametrierbaren Farben zur Signalisierung des Betriebszustands. Helligkeit und Blinkverhalten können über IO-Link oder Triggereingänge angesteuert werden.
Leuchte mit Warnton und drei einzeln ansteuerbare Segmente zur individuellen Farb- und Lichtsignalisierung. Voreingestellte Farbkodierung ermöglicht den Einsatz als Maschinenampel in der industriellen Produktion. Neben der Standardausführung ist die Leuchte mit IO-Link erhältlich...
Industrie-Arbeitstische, Materialwagen und Regale benötigen oft durchgehende Säulen durch die Regalböden oder Arbeitsplatten (für Werkzeugausleger u. a.). Um die komplexe Bearbeitung der Tischplatte (Ausklinkung der Kontur des Tischbeines) zu vereinfachen, werden Tischadaptersätz...
Satz verfügt über 2 Winkelhälften mit versetzten Ausbuchtungen wobei beide Hälften in einer Profilnut 8 montiert werden. Befestigungssatz eignet sich um 2 Querverstrebungen auf derselben Höhe an einer item Tischsäule zu montieren. Es lassen sich einfach stabile Anreihungen von Ti...
Flexibler, leuchtstarker LED-Streifen mit Multi-Segment RGB 12V eignet sich um verschiedene Zustände z. B. in Produktion, Logistik intuitiv zu signalisieren. Segmente können unabhängig voneinander in verschiedenen Farben leuchten. LED-Band wird in Verbindung mit separat bestellba...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!