Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe und bis Ø 8 mm aus Alu (max. Dorn-Ø 4,5 mm).
Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
Leichter, handlicher Druckluftnagler für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel. Für Ankernägel KA34°.
Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
Benutzerfreundliches Klammergerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für den konstruktiven Holzbau zur Befestigung von Gipskarton-/Gipsfaser-/OSB-Platten. Für Klammern KG700, KB7, KQ.
Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
Robustes, leistungsstarkes Klammergerät mit Einzelauslösung. Für Klammer KBS, BS29000.
Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzelauslösung für Dächer und Fassaden, Holzrahmen, Schalung und andere schwere Aufgaben. Für 21° Streifennägel NK20.
Suhner | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Gravierstift mit Hartmetallnadel für das Gravieren auf Metallen, Glas, Stein und Kunststoff.
Gesipa | Sonstige Druckluftwerkzeuge
Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!