Menu

167 Ergebnisse für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“

Seilbahneinlageringe, Seilscheibenfutter Ratgeber

Wir liefern die klassischen Keilklotzfutter für Seilscheiben aus den bekannten BECORIT-Qualitäten D 670 S (hart), D 670 (mittel) und D 670 SB (weich), aber auch BECOPLAST sowie weitere BECORIT-Qualitäten auf Anfrage für Ihre Seilscheiben.

Baubeschläge, Möbelbeschläge Ratgeber

Mehr zu Möbelschiebetürlösungen Der Blum Produktkonfigurator Mit dem Blum Produktkonfigurator erhalten Sie neben der Stückliste zu Ihrer gewünschten Beschlaglösung auch Unterlagen für Fertigung und Montage sowie 2D- und 3D-CAD-Daten.

Moderne Fußvermessung für den perfekt sitzenden Arbeitsschuh Produktservices

Elten technisch hochentwickeltes Messsystem extra entwickelte Damen-Sicherheitsschuhe Mehrweitensystem Ergo-Active 2.0: verschiedene Passformen für verschiedene Füße Elten-Safeguard für sehr breite und voluminöse Füße Steitz Kombination aus 3D-Scan und Druckmessplatte zur ganz genauen Vermessung Fuß wird in Bewegung betrachtet individuelle Beratung mit vorangehender Anamnese individuelle Schuhfertigung mit PUR-Laufsohlen Melden Sie sich gleich für den Aktionstag für Orthopädie-Beratung und Geh-Belastungsanalyse für Steitz-Arbeitsschuhe an! (...) Mit modernen Fußvermessungstechnologien wie 3D-Scanner oder Druckmessplatten erzielen wir für Ihre Mitarbeitenden optimale Zufriedenheit und erhöhen die Leistungsfähigkeit.

Die unterschiedlichen Arten von Batterien Ratgeber

IEC (Zink-Kohle) IEC (Alkali-Mangan) ANSI Bezeichnung Größe Nennspannung LR 61 AAAA Mini Ø 8,3 mm, H 42,5 mm 1,5 V R03/UM-4 LR 03/AM-4 AAA Micro Ø 10,3 mm, H 45 mm 1,5 V R6/UM-3 LR 6/AM-3 AA Mignon Ø 14,3 mm, H 51 mm 1,5 V SUB-C Ø 23 mm, H 43 mm 1,5 V R14/UM-2 LR 14/AM-2 C Baby Ø 27 mm, H 50 mm 1,5 V R20/UM-1 LR 20/AM-1 D Mono Ø 35 mm, H 62 mm 1,5 V R 1/UM-5 LR 1/AM-5 N Lady Ø 12 mm, H 30 mm 1,5 V 2R10 2LR10 Duplex Stabbatterie Ø 21,8 mm, H 74,6 mm 3,0 V (2 Zellen à 1,5 V) 3R12/1203 3LR12 Flachbatterie L 67 mm, B 62 mm, H 22 mm 4,5 V (3 Zellen à 1,5 V) 4LR61 J Flat Pack L 49 mm, B 36 mm, H 8,5 mm 6 V (4 Zellen à 1,5 V) 6F22 6LR61/AM-6 1604D E-Block oder 9 V-Block L 48,5  B 26,2 mm, H 17 mm 9,0 V (6 Zellen à 1,5 V) 6F22 = 6x Flachzelle 22 6LR61 = 6x Rundzelle LR61Die unterschiedlichen Batteriegrößen im Vergleich

item-Produktbereiche: maßgeschneiderte Lösung für jede industrielle Anwendung Ratgeber

Das Profilrohrsystem D30 kann beispielsweise für Regale, Transportwagen oder Arbeitsstationen verwendet werden.

Bewehrungsanschlüsse aus Baustahl BST 550 Ratgeber

Die Anforderungen gemäß DIN EN 1992-1-1 mit NA(D), Eurocode 2 und dem DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ des Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Fassung Januar 2011, werden erfüllt.

Was sind Anschlageinrichtungen? FAQ

Die EN 795 unterscheidet ASE vom Typ A1, A2, B, C, D und E.  ASE können entweder als standardisierte, bauaufsichtlich zugelassene Einzelanschlagpunkteoder als standortspezifisch hergestellte Anschlagpunkte und Seilführungs- oder Sicherungssysteme ausgeführt sein.  

3M-Arbeitsschutzprodukte Ratgeber

Der 3M™ Peltor™ X1 Kapselgehörschützer besitzt einen SNR (Single Number Rating = einfacher Dämmwert) von 27 dB, ist mit Kopfbügel oder Helmbefestigung erhältlich und somit vielseitig einsetzbar. (...) Der Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4 braucht keine größeren und schwereren Kapseln für eine noch stärkere Dämmung (bis zu 33dB). (...) Die wiederverwendbaren 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel (SNR: 32 dB) sind durch das einzigartige dreifache Lamellen-Design besonders angenehm zu tragen, da es sich dem Ohr anpasst.

Produktion und Technologien von ATLAS®-Sicherheitsschuhen Ratgeber

Technologie-Highlights GORE-TEX®-Funktionsfutter: atmungsaktiv, wasserdicht und getestet für jeden Einsatz aktiv-X-Funktionsfutter: schnelltrocknend, aktive Feuchtigkeitsregulierung, temperaturregulierend, hautfreundlich und scheuerbeständig Clima-Stream®-Konzept: das ganze Jahr über temperaturregulierend, atmungsaktiv, spürbarer Komfort Mesh-Obermaterial: atmungsaktiv, sorgt für ideale Luftzirkulation und angenehmes Fußklima Boa®-Fit-System: ideale Passform-Lösungen, die perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind CORDURA®-Obermaterial: Hightech-Gewebe aus Nylonfasern, wasser- und schmutzabweisend, sehr abriebfest und langlebig und gleichzeitig flexibel und leicht 3D-Dämpfungssystem: absolute Energierückgabe – durch dynamisches Laufsohlensystem und druckentlastende Einlegesohle XP-Technology –metallfreie Durchtritthemmung: extrem leicht, metallfrei, bietet innovativen Schutz, natürliche Abrollbewegung wird durch flexible Materialstruktur unterstützt Alu-tec®-Aluminiumkappe: Hightech-Werkstoff: robust, stabil, leicht, anatomisch geformt, verhindert Kältebrücken ATLAS®- Mehrweiten-System: Passform-Konzept für unterschiedliche Fußtypen, von der Standardweite 10 bis hin zur Spezial-Weite 14 ESD – Electro Static Discharge: antistatisch, wodurch beim Träger oder der Trägerin eine elektrische Aufladung verhindert wird orthopädische Einlagenversorgung: verschiedene Einlagen sorgen für den perfekt passenden Schuh – für jeden Fuß die passende Einlage Die von ATLAS® verwendeten Materialien zeichnen sich zum einen durch hohe Qualität aus, zum anderen genauso durch beste Verarbeitung und modernste Technologie. (...) Dabei bedient sich ATLAS® an modernsten Technologien wie 3D-Druck, Robotern und der derzeit weltweit größten PU-Spritzanlage. (...) Spezielle Bau-Modelle wie der Anatomic Bau 500 besitzen einen Schutz gegen Durchtritt, 3D-Dämpfungssysteme, Stahl- und Überkappen sowie aktiv-X®-Funktionsfutter.

Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten Ratgeber

Der Geräuschpegel von ELIKA Zahnradpumpen liegt durchschnittlich um 15 dBA tiefer im Vergleich zu herkömmlichen Außenzahnradpumpen – somit wird Lärmbelastung vermieden.

Der item MB Systembaukasten Ratgeber

Erleben Sie freie und regelgestützte 3D-Konstruktion ohne teure Zusatzsoftware direkt in Ihrem Browser – einfach und intuitiv.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Info Infektionsschutz von item Jetzt anzeigen Die Kompaktklasse der Förderbänder Jetzt anzeigen Zum Download Center

Der neue Oberflächentrend Schwarz Ratgeber

Karcher Türbeschläge im Online-Shop Türband TECTUS® TE 340 3D zum Produkt Bandtechnik, die bewegt SIMONSWERK ist der bedeutendste Hersteller von Türbändern und Bandsystemen und stellt diese für die unterschiedlichsten Anforderungen und Einsatzbereiche her.

Edelstahl-Spannsätze Ratgeber

Die Rede ist hier von Edelstählen, die hochlegiert und nicht rostend sind, d. h. mehr als 12 % Chrom beinhalten.

Dimensionierung von Hydraulikschläuchen und Hydraulikverschraubungen Produktservices

Ablauf Meistens startet der Prozess mit den 3D-CAD-Daten der Kundin oder des Kunden.

Bezeichnungsschema und Riemengrößen von Keilriemen Ratgeber

Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassische Keilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet.

Verschiedene Schnittschutzklassen und Trägermaterialien Ratgeber

Schnittschutzklasse Newtonwert Empfohlene Anwendung A – geringer Schnittschutz ≥ 2 leichtes allgemeines Handling ohne scharfkantige Objekte, Teilmontage, Kfz-Wartung, Bau B – mittlerer Schnittschutz ≥ 5 Verpackungen, Lagerarbeiten, Stanzen von Leichtmetallen, Kfz- und Weißwaren-Montage C – hoher Schnittschutz ≥ 10 leichtes Handling von Blechen und Glas, Stanzen von Metallen, Kunststoffverarbeitung, Reifenproduktion, Automobil- und Weißwarenindustrie D – hoher Schnittschutz ≥ 15 Handling von Blechen und Glas/Flaschen, Stanzen von Metallen, leichte Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Schreinerarbeiten, Druckindustrie E – höchster Schnittschutz ≥ 22 Handling von schweren Blechen/Metallen und Flachglas, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, Arbeiten mit Fleisch und Geflügel, Druckindustrie F – höchster Schnittschutz ≥ 30 Handling von schweren Blechen/Metallen, Metall-Recycling, Abfallwirtschaft, schwere Arbeiten in der Fleischverarbeitung, Schlachtbetriebe

Schutzvliese für den Indoor-Bereich Ratgeber

Der Rieselschutzvlies Contraphon™ FR hat eine Brandklassifizierung B s1, d0/DIN 13501-1 und ist flammhemmend ausgerüstet.

Mit welchen Chemikalien werden Chemikalienschutzhandschuhe in der Norm EN ISO 374:2016 getestet? FAQ

Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn Ratgeber

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn – Highlights Schneidring D, STAUFF zum Produkt STAUFF Hydraulik-Verschraubungen STAUFF setzt bei der Verarbeitung der Rohrverschraubungen aus Stahl konsequent auf die bewährte STAUFF Zink-Nickel-Oberfläche.

So wird die Haut vor UV-Strahlung geschützt Ratgeber

UV-Strahlung ist für Menschen lebensnotwendig – unter anderem für die Vitamin-D3-Erzeugung.

41-60 von 69 Inhalten