Menu

58 Ergebnisse für „Kugelhahn Messing“

Produkte filtern in Schläuche, Armaturen
41-56 von 56 Produkten
in Schläuche, Armaturen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
RDI Nadelventil mit AG/AG und Handrad, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
RDI Nadelventil mit AG/AG und Handrad, Messing

Riegler | Absperrventile

Nadelventil mit 2 x Außengewinde, Innenkonus und Handrad zur Feinregulierung.

Ihre Suche: kugelhahn messing
Düsenrohr für Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Düsenrohr für Abblaspistole

Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Verlängerungsdüse für einen richtungsabhängigen, starken und progressiven Luftstrahl. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Ihre Suche: kugelhahn messing
Rückschlagventil mit IG, 16 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagventil mit IG, 16 bar, Messing

Riegler | Absperrventile

Rückschlagarmatur mit beidseitigem Innengewinde, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt. Der Rückfluss wird mittels Ventilfunktion verhindert.

Ihre Suche: kugelhahn messing
Muffen-Schmutzfänger mit IG, 10 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Muffen-Schmutzfänger mit IG, 10 bar, Messing

Absperrventile

Messing-Sandfilter mit feinmaschigem Sieb und beidseitigem Innengewinde.

Teilenummer C88273
Ihre Suche: kugelhahn messing
RDI Nadelventil mit IG/IG und Handrad, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
RDI Nadelventil mit IG/IG und Handrad, Messing

Riegler | Absperrventile

Nadelventil mit 2 x Innengewinde und Handrad zur Feinregulierung.

Ihre Suche: kugelhahn messing
Peetschieber mit IG, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Peetschieber mit IG, Messing

Absperrventile

Peetschieber mit beidseitigem Innengewinde, aus Messing, ohne Entleerungsbohrung.

Teilenummer 118904
Ihre Suche: kugelhahn messing
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

Cejn
Teilenummer M89484
Ihre Suche: kugelhahn messing
Düsen zu Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Düsen zu Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon

Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mit den lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftliche...

Ihre Suche: kugelhahn messing
Spritzdüsen WaterProfi® WPN DN 9, Messing vernickelt | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Spritzdüsen WaterProfi® WPN DN 9, Messing vernickelt

Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Spritzdüsen WaterProfi® DN 9 Serie WPN für Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, wahlweise mit Stecknippel, Schlauchtülle oder Außengewinde.

Ihre Suche: kugelhahn messing
Handschiebeventil mit IG/IG, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Handschiebeventil mit IG/IG, Messing

Absperrventile

3/2 Wege-Handventil, aus Messing (Ms) blank, Aluminium (Al) eloxiert, mit Whitworth-Rohrgewinde, oder M5 Innengewinde.

Teilenummer T48294
Ihre Suche: kugelhahn messing
Rückschlagklappe mit IG, 8 bis 16 bar, Messing | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Rückschlagklappe mit IG, 8 bis 16 bar, Messing

Absperrventile

Rückschlagarmatur mit beidseitigem Innengewinde, die das Durchströmen eines Mediums in nur eine Richtung erlaubt. Der Rückfluss wird mittels Rückschlagklappe verhindert.

Teilenummer C93424
Ihre Suche: kugelhahn messing
Sicherheitsventil bauteilgeprüft | Absperrventile
angesehen
Gekauft
Sicherheitsventil bauteilgeprüft

Absperrventile

Sicherheitsventile dienen zum Abblasen von ungiftigen und nicht brennbaren Gasen in der Atmosphäre zur Absicherung von Druckbehältern gegen Drucküberschreitung.

Teilenummer T12023
Ihre Suche: kugelhahn messing
Düsen zu Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Düsen zu Abblaspistole

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Teilenummer 898704
Ihre Suche: kugelhahn messing
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

Cejn
Teilenummer B06985
Ihre Suche: kugelhahn messing
Blaspistole 209, Standardausführung | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Blaspistole 209, Standardausführung

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit hoher Blaskraft und sicherem, ergonomischem Griff für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.

Cejn
Teilenummer R84606
Ihre Suche: kugelhahn messing
Blaspistole 209 Hi-Vis | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Blaspistole 209 Hi-Vis

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Gut sichtbare, leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Hi-Vis-Design und Sicherheitsdüse für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.

Cejn
Teilenummer R84373
Ihre Suche: kugelhahn messing
41-56 von 56 Produkten