Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Beim Fußrastventil erfolgt die Betätigung über einen Fußhebel mit mechanischer Raste. Das Ventil rastet bei erstmaliger Betätigung ein, bei nochmaligem Betätigen geht das Ventil in die Ruhestellung zurück. Befestigung erfolgt mit Flanschaugen am Gehäuse.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell bestätigtes 3/2- oder 5/2-Kipprollenventil mit Anschluss G1/4", mit oder ohne mechanischer Feder. Die Befestigung erfolgt mit Durchgangsbohrung.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell bestätigtes 3/2- oder 5/2-Rollenhebelventil mit Anschluss G1/4", ohne mechanische Feder. Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell bestätigtes Handhebelventil mit Anschluss G1/4". Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell betätigtes Hanhebelventil mit Anschluss G 1/4". Die Befestigung erfolgt wahlweise mit Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Tasthebelaufbau TH von Festo
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Monostabiles, mechanisch direkt betätigtes Stößelventil V, mit Anschluss G 1/4". Die Befestigung erfolgt mit Durchgangsborhung.
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Konfigurierbare Wartungsgeräte-Kombination 4 MSB4/MSB6 mit Kondensatablass, vollautomatisch oder manuell drehend, zur gefilterten und ungeölten Druckluftversorgung.
Runder, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.
Runder, korrosionsbeständiger, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.
Signalwandler SVE4 mit LED-Schaltzustandsanzeige und Teachtasten. Die Schaltfunktion ist frei programmierbar und die Schaltelementfunktion ist wählbar zwischen Schließer und Öffner. Die Montage kann mittels Hutschiene oder Adapterplatte erfolgen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!