Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Reglersicherung LRVS-LRP für Präzisions-Druckregelventil LRP, Baugröße 50.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Reglersicherung LRVS-D als Sicherung gegen unbefugtes Verstellen des eingestellten Drucks von Druck- und Filterregelventilen.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Bügelschloss LRVS-D mit Gehäuse aus Messing.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Sicherungsclip geeignet für den ATEX-Bereich, zum Schutz von elektrischen Verbindungsleitungen und Steckverbindungen mit Rändelmuttern.
Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
Sicherungsring CQSR verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Schlauch-/Rohr-Verbindung.
Festo | Elektrische Peripherie
Digitales Eingangsmodul CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Elektrische Peripherie
Anschlussblock CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VOFC ist ein indirekt gesteuertes Vorsteuerventil für besonders anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Für sicherheitsgerichtete Systeme bis SIL3 in redundanter Ausführung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218.
Festo | Elektrische Peripherie
Isolierplatte CPX-P-AB-IP (Abschirmblech) zur sicheren Trennung zwischen eigensicherem und nicht eigensicherem Bereich des CPX-Terminals.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Schlauch-/Rohrschneider ZR dient zum Ablängen von Kunststoff- und Nitrilkautschukrohren mit oder ohne Textileinlage, von 2 bis 20 mm Außendurchmesser. Der integrierte Sicherheitsbügel verhindert unberechtigtes Öffnen. Nicht geeignet für Schläuche mit Metallummantelung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!