Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBC aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Elektrische Peripherie
Verkettungsblock CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schilderträger CPX-ST-1, Einlegbares Schild, bzw. Papier-/Pappstreifen für modulares elektrisches Terminal CPX.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Bezeichnungsträger ASCF-H-P11 für ein Ventil, Motion Terminal VTEM.
Lebensmittelechter, hydrolysebeständiger, Blindstopfen aus Polypropylen (PP) für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Geeignet für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständiger Bausatz, passend für Rundzylinder CRDSNU, CRDSW und CRDG.
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Rohrklemme PQ-RK-…-B ist geeignet für die Aufnahme von Rohren mit Außen-Ø 12, 15, 18, 22 und 28 mm.
Festo | Stecknippel-Verschraubungen
Gerader Schlauchverbinder RTU mit Stecknippel aus Messing (Ms), geeignet für Kunststoffschläuche aus PP, PU, PR.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!