Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktio...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-67 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Das batteriebetriebene Digitalmanometer vereint die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts in einem Gerät. Das Digitalmanometer hat ein übersichtliches Display mit Bargraphanzeige und großem Textfeld. Die WIKA-Cal-Software ermöglicht n...
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Endplatte VMPAL-EPR rechts, hoch oder niedrig, mit Codierdeckel zum Festlegen der Steuerluftversorgung (intern oder extern).
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Zuganker-Gewindestange VMPAC-ZAS, Schlüsselweite 5 mm. Die Auswahl der Gewindestange-Hülse-Kombination erfolgt über die Anzahl und Breite der einzelnen Platten.
Doppeltwirkender Normzylinder DSNU, mit Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. En...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-30-32 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-65 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Glyzerin-Manometer Typ 232.30, Anschluss unten, bei erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen für Personenschutz, für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel und Flanschwelle, verschiedene Dämpfungsarten stehen zur Auswahl. Wahlweise mit oder ohne Positionserkennung für Näherungsschalter und fester Schwenkwinkel bis 270°.
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Doppelwirkender Schwenkantrieb DSM aus der Baureihe B, mit Flanschwelle für hohe Lastmomente, verschiedene Dämpfungsarten, mit festem Schwenkwinkel bis 270° und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die Belastung der Achs- bzw. Motorlager wird durch die Gegenlagerung reduziert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!