Festo | Zubehör für Ventilinseln
Versorgungsplatte VMPA1-FB-SP (ohne Abluftplatte) für gefasste Abluft oder für Flächenschalldämpfer.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Elektrik-Anschaltung VAEM-L1-S als Zubehör für Multipolanschluss.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die Profilbefestigung EAHF-L2 wird zur Achsmontage auf der Spindelachse ELGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung benötigt.
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 12, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist mit einer integrierten Metallschale ausgestattet.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Doppeltwirkender Schwenkantrieb (rechtsschließend), ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Ko...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Dichtring NPAS-C1 zur Abdichtung von Gewindeverschraubungen, mit besonders hoher Korrosionsbeständigkeitsklasse.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!