Kunststoffschlauch PAN-V0 mit einer Ummantelung aus PVC, flammhemmend. Die Ummantelung des Schlauchs muss vor dem Stecken in die Steckverschraubung QS-V0 um das Maß X (siehe in der Produktübersicht) abgelängt werden. Für diese Aufgabe steht mit dem Schlauchschneider PAN-V0S das o...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil MH2, MH3, MH4 als Schnellschaltventil (Schaltzeiten bis 2 ms) für höhere Durchflüsse. Direktgesteuertes Sitzventil für Direktmontage, Einzelanschlussplatte oder Batteriemontage.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Elektrisch oder pneumatisch betätigte 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBM aus Messing vernickelt, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DFPD und einem 3-Wege-Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Antriebe mit Führungen
Kompakter Mini-Schlitten DGST, Schlitten und Jochplatte aus einem Bauteil, mit hohen Vorschubkräften. Einfache Konstruktion durch symmetrische Befestigungsschnittstellen, wo ein Betrieb ohne zusätzliche Dämpfungselemente möglich ist.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 3-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventile MHA1/MHP1, die neue miniaturisierte Generation der Sitzventile in den Versionen 2/2-Wege stehen Durchflüsse von 14 l/min oder in der Version 3/2-Wege von 10 l/min zur Auswahl. Entweder als Einzelanschlussplattenventil oder vormontiert auf der PR-Leiste. Im Einsatz a...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgr...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Die rechtsschließende, einfach- oder doppeltwirkende 2-Wege-Kugelhahn-Antriebseinheit VZBA aus Edelstahl, ist eine Kombination aus dem pneumatischen Schwenkantrieb DAPS und einem Kugelhahn. Der Durchfluss kann in beide Richtungen vollständig geöffnet oder gesperrt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!