Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L30 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VUVS-L25 mit Kolbenschieber und Dichtpatrone ist ein robustes und langlebiges Ventil. Die Betriebsspannung kann einfach durch den Wechsel der Magnetspule (Ausführung mit oder ohne Magnetspule möglich) auf dem Ankerführungsrohr verändert werden. Die Muffenventile sind...
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Direkt betätigtes 3/2-, 5/2-, oder 5/3-Wegeventil VHEF mit Kolbenschieber oder Sitzventil, intern zugeführter Steuerluft, wahlweise mechanischer oder pneumatischer Feder und verschiedene pneumatische Anschlüsse.
Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VL/O, Tiger Classic, 3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt mit externer Steuerluft.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VMPA für Ventilinsel VPMA, als Einzelventil montiert auf Anschlussplatte. Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventile MN1H/JMN1H/JMN1DH (Normventil ISO 5599-1) mit Ankerrohr für Magnetspule MSN1.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Pneumatikventil VL als Hochleistungsventil in robustem Metallgehäuse mit elektrischem Einzelanschluss über Würfelsteckdosen oder zentral je Ventil über Rundsteckdosen. Ventilwechsel unter Druck mit Vertikaldruckabsperrplatte möglich. Wahlweise Reversbetrieb oder Vakuumbetrieb.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Elektrisch betätigtes 5/2- oder 5/3-Magnetventil der Generation B, mit V-Magnetspule aus der Serie Tiger 2000. Das Magnetventil MVH kann mit mechanischer oder pneumatischer Feder bestellt werden. Die Steuerzuluft kann intern oder extern zugeführt werden. Das Magnetventil kann wah...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!