Verstärkerkopf VE-5 ist ein niederdruckbetätigter Ventilaufsatz. Ihre Wirkungsweise entspricht der eines 3/2-Wege-Vorsteuerventils. In unbetätigtem Zustand schließt ein Stößel durch Federkraft die Servo- oder Durchgangsbohrung des Ventil-Grundkörpers. Für die Dauer der Signalgabe...
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Elektrisch betätigtes Sitzventil mit mechanischer Feder, wahlweise mit tastender oder rastender Handhilfsbetätiung, passend für die Ventilinsel VTOC.
Festo | Elektrische Handhabungsmodule
Drehgreifmodul EHMD ist ein kompaktes Modul zum Handhaben von Kleinteilen. Die Rotationsbewegung wird über einen Schrittmotor umgesetzt. Die Greifbewegung wird pneumatisch mit Hilfe eines Zylinders umgesetzt. In Verbindung mit dem Motorcontroller CMMO-ST oder CMMT-ST kann der Gre...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Auf...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Vorsteuerventil MGX mit CNOMO-Anschlussbild nach ISO 15218.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Automatisierbarer 2-Wege-Kompakt-Flanschkugelhahn VZBC in Edelstahl-Ausführung, kurze Einbaulänge mit ausblasgesicherter Welle. Manuelle Betätigung über Handhebel ist möglich.
Der Luftspaltsensor SOPA mit LCD-Anzeige, besticht durch seine integrativen Fähigkeiten. Der Sensor ist mit einem Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und einer Ausblasfunktion ausgestattet. Der Luftspaltsensor ist wahlweise mit oder ohne Handhilfsbetätigung, e...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW ohne Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinemat...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 3-Wege-Kugelhahn VZBA mit Rohrgewinde aus Edelstahl, wahlweise mit L-Bohrung oder T-Bohrung.
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Kugelhahn VZBA für das problemlose Steuern von aggressiven Medien oder Gasen in Rohrleitungssystemen: der automatisierbare 2-Wege-Kugelhahn VZBA aus Edelstahl, wahlweise mit Rohrgewinde oder Anschweißende.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende Schwenkantrieb DAPS ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten Konstruktion
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufg...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VMPA für Ventilinsel VPMA, als Einzelventil montiert auf Anschlussplatte. Flachbauende Hochleistungsventile in robustem Metallgehäuse.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende, drückende Schwenkantrieb DAPS-T6 mit Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgr...
Frontbündiger Druckmessumformer Typ S-11 als Spezialist für viskose und feststoffhaltige Messstoffe. Mit frontbündiger Membrane, speziell konzipiert für die Messung von viskosen, pastösen, adhäsiven, kristallisierenden, partikelhaltigen und verunreinigten Messstoffen, die herkömm...
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, einfachwirkende Schwenkantrieb DAPS-MW mit Feder, ist mit einem Handrad ausgestattet mit dem sich bei abgeschaltetem Versorgungsdruck die Stellung des Antriebes oder der Armatur manuell verändern lässt. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinemati...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!