Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Dämpferhalter DSM-B zur Befestigung von elastischen Dämpfungselementen DSM-...-P-B, DYEF oder Stoßdämpfer DYSC.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.
Der CLR-Linear-Schwenkspanner Baureihe-B, wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen recht...
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Gleitführung, beidseitigen Stoßdämpfern, durchgehender hohler Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel und Zapfenwelle, ohne Dämpfung. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel, Zapfenwelle und beidseitig selbsteinstellende Stoßdämpfer. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einem festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel, Zapfenwelle und beidseitig selbsteinstellende Stoßdämpfer. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einem festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel, Zapfenwelle und beidseitig selbsteinstellende Stoßdämpfer. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einem festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel, Zapfenwelle und beidseitig selbsteinstellende Stoßdämpfer. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einem festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel, Zapfenwelle und beidseitig selbsteinstellende Stoßdämpfer. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einem festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, aus der Baureihe-B, mit Tandemflügel, Zapfenwelle und beidseitig selbsteinstellende Stoßdämpfer. Der Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einem festen Schwenkwinkel bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehende, hohle Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Doppeltwirkende Schwenk-Lineareinheit DSL, Baureihe-B, mit Kugelumlaufführung, beidseitigen Dämpfungsringen/-platten, durchgehender Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter SME/SMT-8. Der Schwenkwinkel ist stufenlos und präzise einstellbar bis 270°.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!