Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Nutenstein ABAN für T-Nut, Gewinde M 4, aus hochlegiertem Stahl, passend für Linearantriebe DGC-K oder Normzylinder DSBC.
Einfachwirkender Flachzylinder EZH als Generation B (funktionsoptimiert) oder nicht funktionsoptimiert erhältlich, mit einseitiger, durchgehender Kolbenstange, ohne Dämpfung, wahlweise mit oder ohne Positionserkennung.
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde außen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder mit Kolbenstangengewinde innen, der Baureihe ADN zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatische...
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde, ohne Verdrehsicherung, der Baureihe DSBC entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer beidseitig einstellbaren, pneumatischen Dämpfung (PPV) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Standard-Normzylinder mit Außengewinde der Baureihe DSBC, entspricht ISO 15552. Der Antrieb ist mit einer pneumatischen, beidseitig selbsteinstellenden Dämpfung (PPS) ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Doppeltwirkender Zylinder DSBG mit Außengewinde, 3 wählbaren Dämpfungsarten und berührungsloser Positionserkennung für Näherungsschalter. Entspricht ISO 15552. Besonderes Merkmal ist die robuste Zugstangenausführung. Der Normzylinder entspricht der Norm ISO 15552.
Doppeltwirkender Kompaktzylinder ADVU mit Innengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter, wahlweise mit variabler Kolbenstange und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.
Doppeltwirkender Kompaktzylinder ADVUL, verdrehgesichert durch eine einseitige Führungsstange und Jochplatte. Der Zylinder ist mit beidseitigen Dämpfungsringen/-platten ausgestattet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Schwenkantriebe DRRD mit Doppelkolben und hohler Flanschwelle, basierend auf einem Zahnstangen-Ritzel-Prinzip. Der doppeltwirkende Schwenkantrieb verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und einen Nennschwenkwinkel bis 180°. Variable, einstellbare Dämpfung.
Festo | Antriebe mit Führungen
Doppeltwirkender Führungszylinder, mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.
Doppeltwirkender Kompaktzylinder ADVUL, verdrehgesichert durch eine einseitige Führungsstange und Jochplatte. Der Zylinder ist mit beidseitigen Dämpfungsringen/-platten ausgestattet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!