Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
Wartungsfreier Elektrozylinder ESBF mit Kolbenstange (Außengewinde) und Gleitgewindetrieb, basierend auf der Norm ISO 15552. Das Antriebselement besteht aus einer elektrisch angetriebenen Spindel, die die Drehbewegung des Motors eine eine Linearbewegung der Kolbenstange umsetzt.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Antriebslose Führungsachse ELFC-KF mit frei beweglichem Schlitten und Kugelumlaufführung. Die Führungsachse ist zur Abstützung von Kräften und Momenten in Mehrachsanwendungen vorgesehen. Wahlweise mit 2 Positionsabfragen erhältlich.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Einteilige Balg-Kupplung EAMC-B-15 mit Gewindestift-Fixierung, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von kleinen und mittleren Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Multipol-Set zum Anschließen von bis zu 4 Ein-/Ausgängen, passend für das Flächenportal EXCT.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich. Wahlweise mit Schutzart IP40 oder...
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-16 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Zentrierring passend für Axialbausatz EAMM-A und Zahnriemenachse EGC-HD-TB.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Wellenzapfen EAMB, als alternative Schnittstelle, dient als Adaptierung von Antrieben mit Hohlwelle.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die Profilbefestigung EAHF-L2 wird zur Achsmontage auf der Spindelachse ELGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung benötigt.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die 3-teilige Zahnkranz-Kupplung mit Spreizdorn EAMD ist ein Antriebselement das die rotative Bewegungsenergie eines Schritt- oder Servomotors überträgt.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Spannhülsen EAMH zum Adaptieren von Fremdmotoren mit abweichenden Wellendurchmessern an den Parallelbausätzen EAMM-U- D/S.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Spannhülse EAMH-P mit Lagerzapfen zum Austausch gegen die enthaltene Spannhülse ohne Lagerzapfen bei nachträglichem Einbau des Gegenlagers.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-67 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-30-32 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Dreiteilige Zahnkranz-Kupplung EAMC-65 mit Klemmnabe, eignet sich zur kraftschlüssigen und spielfreien Übertragung von mittleren und hohen Drehmomenten zwischen Elektromotoren und Achsen in der Positioniertechnik.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!