Menu

238 Ergebnisse für „walter%20spiralbohrer%20vhm%203xd%205xd“

Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
1-20 von 168 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sequenzventil FPSQ-D | Druckventile
angesehen
Gekauft
Sequenzventil FPSQ-D

FP Fluid-Press | Druckventile

Ventile zum Sperren des Durchflusses von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung ist freier Durchfluss.

Suchergebnis fürd
Dichtsatz für Zahnradmengenteiler RV1-D, RV2-D | Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Dichtsatz für Zahnradmengenteiler RV1-D, RV2-D

Zubehör Hydraulikpumpen, Hydraulikmotore

Verschleißdichtungen für Zahnradmengenteiler.

Suchergebnis fürd
Sequenzventil FPSQB-D kompensiert | Druckventile
angesehen
Gekauft
Sequenzventil FPSQB-D kompensiert

FP Fluid-Press | Druckventile

Direktgesteuerte Druckfolgeventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung von C1 nach V1 ist

Suchergebnis fürd
Hydraulisch angesteuertes Schieberventil HC-M50, D6, D16 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hydraulisch angesteuertes Schieberventil HC-M50, D6, D16

Hydro Control | Wegeschieber

Diese Steuerschieber werden über Steuerleitungen mit Vorsteuerventilen fernbedient. Die Ansteuerung erfolgt über Steuergeber, Joystick, Fußpedal oder über Proportionalventil mittels Funk.

Suchergebnis fürd
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule C48 für Hydraulikventile D805 und D845

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth-Wegeventilen D805 und D845 (EDD-XZ). Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Suchergebnis fürd
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D4, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Zahlreiche integrierte Wegeventilfunktionen sowie unzählige Konfigurationsmöglichkeiten machen das HC-D4 zu einem hochflexiblen Produkt, welches leicht an die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche angepasst werden kann.

Suchergebnis fürd
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D6, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Die Sektionen sind mit Sekundärventilen und zahlreichen austauschbaren Kolben lieferbar. Mittels Möglichkeit zu Parallel-, Tandem- und Serienkreisläufen sowie verschiedenen Kombinationen unter ihnen kann eine Lösung auf jede Anforderung gefunden werden.

Suchergebnis fürd
Zwischenplattenkörper für Druckbegrenzungspatronen FPM-D-40 | Anschlussplatten
angesehen
Gekauft
Zwischenplattenkörper für Druckbegrenzungspatronen FPM-D-40

Eurofluid | Anschlussplatten

Durch den Einbau von individuellen Druckbegrenzungspatronen FPM-D-40 in die Zwischenplatten ergeben sich Primär- und Sekundärbegrenzungsventile mit verschiedenen Druckstufen.

Suchergebnis fürd
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1D ohne Ventile | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1D ohne Ventile

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Das Volumen kann nur durch interne Le...

Suchergebnis fürd
Hand-Schieberventil HC-D3M, Sektionsbauweise | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Hand-Schieberventil HC-D3M, Sektionsbauweise

Hydro Control | Wegeschieber

Die Betätigung des Steuerschiebers kann statt von Hand auch hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, elektrisch-pneumatisch erfolgen. Alle Sektionen haben Rückschlagventile in „P“.

Suchergebnis fürd
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Suchergebnis fürd
Element für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Element für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.

Suchergebnis fürd
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D4

Hydro Control | Wegeschieber

Abschlusselement für Sektionsventil.

Suchergebnis fürd
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6

Hydro Control | Wegeschieber

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Suchergebnis fürd
Element für Hand-Schieberventile HC-D6 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Element für Hand-Schieberventile HC-D6

Hydro Control | Wegeschieber

Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.

Suchergebnis fürd
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6 | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D6

Hydro Control | Wegeschieber

Abschlusselement für Sektionsventil

Suchergebnis fürd
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Einlassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M

Hydro Control | Wegeschieber

Eingangseinheiten mit standardmäßig einstellbarem Druckbegrenzungsventil.

Suchergebnis fürd
Element für Hand-Schieberventile HC-D3M | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Element für Hand-Schieberventile HC-D3M

Hydro Control | Wegeschieber

Bis zu 12 Sektionen können zusammengeflanscht werden.

Suchergebnis fürd
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M | Wegeschieber
angesehen
Gekauft
Auslassplatte für Hand-Schieberventile HC-D3M

Hydro Control | Wegeschieber

Abschlusselement für Sektionsventil.

Suchergebnis fürd
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16 | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule D36, Klasse H, 20 W, für Hydraulikventile VEI-16

Rexroth | Magnetspulen

Magnetspulen zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI. In den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar.

Suchergebnis fürd
1-20 von 168 Produkten