Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Diese Ausführung hat ein Mengenausgle...
Rexroth | Wege-Schieberventile
Die hydraulischen Weichen werden elektrisch angesteuert.
Zugankerzylinder nach ISO 6020/2
Hydraulikzylinder mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Dieser Filter wird vorzugsweise im Fahrzeugbau und bei Baumaschinen eingesetzt. Geeignet für den Tankeinbau.
FP Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Alugehäuse für einen breiten Einsatzbereich und Problemfälle, bei denen eine beidseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) nötig ist.
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Entsperrbare Rückschlagventile NG 10 in Zwischenplattenbauweise sind einfachwirkend in A oder B oder doppeltwirkend in A und B verfügbar.
Druckfolgepatronen sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der Druck den eingestellten Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter.
Direktgesteuerte Druckfolgeventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung von C1 nach V1 ist
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Die einzelnen Pumpen haben standardmässig eine Durchtriebswelle und bieten somit eine sehr hohe Flexibilität für den Bau von Mehrfachpumpen.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Durch die schrägverzahnten Zahnräder wird die Förderstrompulsation stark reduziert und dadurch der Geräuschpegel, im Vergleich zu einer normalen Zahnradpumpe, wesentlich verringert.
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Drosselrückschlagventile NG10 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf die Durchflussmenge im Vorlauf oder Rücklauf in A, B oder A und B.
Weichschaltende, direktgesteuerte Wegeventile mit Blende und Gleichstrommagneten für Plattenaufbau. Beschleunigung und Verzögerung werden durch eine verlangsamte Kolbenbewegung weich gemacht. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverlust...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!