Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 19,0 bzw. 25,7 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Hydrocontrol-Magnet-Schieberventilen SVE. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Filter für höchste Ansprüche, wie z. B. bei Hydraulikanlagen mit Servo- und Proportionalventilen.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Die neue Baureihe mit Gussgehäuse garantiert längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bei schweren Einsätzen sowie hohen volumetrischen Wirkungsgrad.
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 25,4 bzw. 31 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS5. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Diese Proportionalventile sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile. Entsprechend dem zur Magnetspule gelieferten Strom kann der Druck stetig erhöht werden. Die Ventile können direkt oder durch elektronische Steuereinheiten gesteuert werden, um die Leistung voll auszunutzen.
Duplomatic | Stromregelventile Industriehydraulik
Mengenregler können je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.
FP Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Stahlgehäuse für einen breiten Einsatzbereich und Problemfälle, bei denen eine beidseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) nötig ist.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Zwischenpumpen können ohne weitere Bauteile an die HERCULES-Einfachpumpe angeflanscht werden um Doppel- oder Mehrfachpumpen zu bauen.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Vorgesteuerte Wegeventile ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magnet- u...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!