M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor eignet sich ausgezeichnet für leichte Leistungserfordernisse.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Diese Filter werden wegen der robusten und preiswerten Bauweise vorzugsweise in der Landwirtschaft und im Mobilbereich verwendet.
Doppelt entsperrbare Rückschlagventile der Baureihe VSO-DE mit freiem Durchfluss von V1 nach C1 oder V2 nach C2. Der Rückstrom in Gegenrichtung ist möglich durch Vorsteuerdruck bei V2 oder V1, über die gekreuzten Vorsteuerkanäle. Im statischen Zustand bleibt das Ventil in beiden
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.
Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Das Volumen kann nur durch interne Le...
FP Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile mit Alu- oder Stahlgehäuse für einen breiten Einsatzbereich und für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Einfaches Ventil für den Rohrleitungseinbau zur Begrenzung des Durchflusses in beide Richtungen. Die Einstellung erfolgt über Verdrehen der Außenhülse.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor mit Hochdruckdichtung eignet sich ausgezeichnet für mittlere Leistungsanforderungen.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Saugfilter standardmäßig mit Bypass-Ventil zum Einschrauben in die Ansaugleitung unter Ölniveau.
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Austausch-Filterelement für Druckfilter.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Diese Druckwächter sind elektro-hydraulische Kolbenschalter mit elektrischem Wechselkontakt, der bei Erreichung von einem bestimmten Druckwert schaltet. Der Druck in dem hydraulischen Kreis wirkt auf den Kolben, welcher durch eine Feder vorgespannt ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!