Rexroth | Zwischenplattenventile
Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Alugehäuse für einen breiten Einsatzbereich und Problemfälle, bei denen eine beidseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) nötig ist.
Doppelt entsperrbare, federbelastete Rückschlagventile der Baureihe FPDL mit freiem Durchfluss von V1 nach C1 oder V2 nach C2. In Gegenrichtung werden sie durch Vorsteuerdruck geöffnet. In unbetätigtem Zustand sperrt das Ventil einen doppeltwirkenden Verbraucher leckölfrei ab.
FP Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile mit Alu- oder Stahlgehäuse für einen breiten Einsatzbereich und für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Dieser Filter wird vorzugsweise im Fahrzeugbau und bei Baumaschinen eingesetzt. Geeignet für den Tankeinbau.
Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe
Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.
Rexroth | Zwischenplattenventile
Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...
Ventil zum Begrenzen des Zulaufdrucks aus den Versorgungsleitungen. Schützt Motor oder Zylinder vor Druckstößen, die durch Richtungsänderungen oder plötzliche Stopps hervorgerufen werden. Das Schockventil ist über Kreuz konfiguriert und abgeleitetes Öl wird der jeweils anderen Le...
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile mit Alugehäuse für einen breiten Einsatzbereich und für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Kolbenmengenteiler DRF teilen den eingehenden Ölstrom von V in zwei gleich große, abgehende Ölströme C1 und C2 auf. Dies geschieht unabhängig vom Lastdruck. Bei Änderung der Durchflussrichtung werden die Teilströme wieder im gleichen Verhältnis addiert.
MP Filtri | Leitungseinbau, Filter
Filterköpfe für Saug- und Rücklaufleitungen.
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Kolbenmengenteiler teilen den eingehenden Ölstrom von V in zwei gleich große, abgehende Ölströme C1 und C2 auf. Dies geschieht unabhängig vom Lastdruck. Bei Änderung der Durchflussrichtung werden die Teilströme wieder im gleichen Verhältnis addiert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!