Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Die neue Baureihe mit Gussgehäuse garantiert längere Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit bei schweren Einsätzen sowie hohen volumetrischen Wirkungsgrad.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Zwischenpumpen können ohne weitere Bauteile an die HERCULES-Einfachpumpe angeflanscht werden um Doppel- oder Mehrfachpumpen zu bauen.
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Diese Ausführung hat ein Mengenausgle...
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Die einzelnen Pumpen haben standardmässig eine Durchtriebswelle und bieten somit eine sehr hohe Flexibilität für den Bau von Mehrfachpumpen.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Durch die schrägverzahnten Zahnräder wird die Förderstrompulsation stark reduziert und dadurch der Geräuschpegel, im Vergleich zu einer normalen Zahnradpumpe, wesentlich verringert.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Hochdruck-Axialkolbenpumpe, in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf, ist für große axiale und radiale Kräfte zulässig.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, in Schrägscheiben-Bauart.
Die Radialkolbenpumpen Baugruppe 6010 sind ventilgesteuert mit 1, 2 oder 3 Zylindern. Der Antrieb der Kolben erfolgt durch exzentrisch auf der Antriebswelle sitzende Lager (Druckhub der Kolben), die Rückstellung erfolgt durch eine Feder (Saughub der Kolben).
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!