Menu

339 Ergebnisse für „hydraulik edelstahl“

Die unterschiedlichen Materialien bei Hydraulikkupplungen Ratgeber

Hydraulikkupplungen aus Edelstahl: Sie sind sehr korrosionsbeständig und hart, allerdings sind sie nur bedingt magnetisch. Hydraulikkupplungen aus Edelstahl eignen sich besonders gut für den Einsatz mit aggressiven Durchflussmedien wie beispielsweise in der Chemieindustrie und im Offshore-Bereich sowie in Bereichen mit besonderen Anforderungen an Hygiene wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie. (...) Hydraulikkupplungen aus Aluminium: Auf Anfrage sind auch Hydraulikkupplungen aus Aluminium verfügbar.ContactBoxWidget::{"personOfContactUsername":"WO1068","headline":"Sortimentsmanager Hydraulikschl\u00e4uche, Hydraulikverschraubungen","view":"content\/contactbox"}

Materialien von Hydraulikschlauchtrommeln Ratgeber

Unsere Hydraulikschlauchtrommeln bestehen aus verzinktem Stahl und Edelstahl. (...) Die Hydraulikschlauchtrommeln können im Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C eingesetzt werden. Als Antrieb können Sie zwischen Feder-, Elektro- und Hydraulikmotoren wählen. 

Wo werden Edelstahl-Fittings eingesetzt? FAQ

Edelstahl-Fittings werden hauptsächlich im Sanitär- und Wasserleitungsinstallationsbereich, im petrochemischen und pneumatisch-hydraulischen Bereich und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Hydraulikrohre – robuste Konstruktion für hohe Druckanforderungen Ratgeber

Hydraulikrohre sind speziell konstruiert, um extrem hohen Drücken standzuhalten, die in Hydraulikanwendungen üblich sind. Sie bestehen gewöhnlich aus robusten Materialien wie Stahl oder Edelstahl, abhängig von den spezifischen Anforderungen und Anwendungen. (...) Sie müssen strengen Standards entsprechen, um eine sichere und zuverlässige Leistung zu gewährleisten; beispielsweise müssen Stahlhydraulikrohre nach EN 10305-4 und Edelstahlrohre nach EN 10305-1 genormt sein.

Herstellung von Hydraulikschlauchgarnituren – große Auswahl und höchste Qualität an Hydraulikschlauchgarnituren Produktservices

Hydraulikschlauchleitungen gibt es dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten von Hydraulikschläuchen und Hydraulikarmaturen in unzähligen Ausführungen. (...) Mehr als 1.500 verschiedene Armaturen aus Edelstahl, verzinktem Stahl und Zink-Nickel garantieren eine hohe Verfügbarkeit. (...) Zitat „Durch unsere große Auswahl an Schläuchen und Armaturen sind wir der ideale Partner, wenn es um Hydraulikschlauchleitungen geht.“ – Gerhard Plasser, Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und Hydraulikverschraubungen

Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Ratgeber

Weitere Informationen Hydraulik-Werkstätte in Wolfurt Die Werkstätte in Wolfurt betreibt neben der Produktion von Hydraulikschläuchen einen Sofortservice für prompte Schlauchreparaturen. Hydraulikschlauch 1SN zum Produkt Produktion in Enns Unser Produktionsstandort für Hydraulikschläuche in Enns wird fortlaufend modernisiert. (...) Winkel-Verbindungsverschraubung W, Edelstahl, PH zum Produkt Gerade Verbindungsverschraubung G, Edelstahl, PH zum Produkt Hydraulikschlauch 1SN zum Produkt Service wird großgeschrieben Haberkorn bietet Ihnen im Bereich der Hydraulikschläuche und Hydraulikverschraubungen umfassende Serviceleistungen.

Grundlegendes über Hydraulikarmaturen Ratgeber

Sie sind das Bindeglied zwischen Hydraulikschläuchen und den Geräten oder Systemen, die diese versorgen – ohne sie wäre der effiziente Betrieb von Hydrauliksystemen nicht möglich. In ihrer einfachsten Form besteht eine Hydraulikarmatur aus zwei Hauptteilen: dem einen Ende, das sich mit dem Hydraulikschlauch verbindet, und dem anderen Ende, das sich mit dem hydraulischen Gerät verbindet. (...) Hydraulikarmaturen werden aus einer Vielzahl von Materialien gefertigt, darunter Stahl und Edelstahl.

Hydraulikflansche: robuste Verbindungen für hochdruckbeständige Hydrauliksysteme Ratgeber

Hydraulikflansche werden verwendet, um eine starke, dichte Verbindung zwischen größeren Komponenten oder Abschnitten eines Hydrauliksystems herzustellen. (...) Flansche sind normalerweise aus robustem Material wie Stahl oder Edelstahl gefertigt und können geschweißt oder verschraubt werden, um eine dauerhafte Verbindung zu erzeugen.

Welche Gewindearten gibt es bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Ausnahmen: Armaturen für Hydraulik-Schlauchleitungen mit metrischem Gewinde nach DIN 13 Armaturen für Tankwagen-, Industrie- und Spiralschläuche größerer Abmessungen mit Rundgewinde nach DIN 405 (auch in der Lebensmittelindustrie aus Edelstahl mit Konus nach DIN 11851) mit grobem Whitworth-Rohrgewinde Beispiele für Gewindebezeichnungen BSP 2" = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch dichtend BSPT 2" = Fittinggewinde nach DIN EN 2929-T = Taper = konisch dichtend G 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform R 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 2929 mit konischer Gewindeform Rd 32 x 1⁄8" = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser = 32 mm, Gewindesteigung =            1⁄8" Ww 51⁄2" = grobes Whitworth-Gewinde nach DIN 11 M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1" = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Durch hochwertige FKM-Dichtungen sind die Kupplungen vor allem bei hohen Temperaturen ideal. weiter Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Schneckengewindeschelle H-Plus W1 zum Produkt Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl zum Produkt Zubehör – die richtige Verbindung Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung. (...) Die Spannkraft kann durch eine Spannschraube eingestellt werden. weiter Hydrauliköl für die Instandhaltung Ihrer Anlagen Um in der Kunststoff-Spritzgussindustrie wettbewerbsfähig bleiben zu können, muss man sich um langfristige Einsparungen wie beispielsweise eine wirksame Wartung der Ausrüstung kümmern – und hier kommt das richtige Hydrauliköl ins Spiel. 50–70 % der Ausfälle stehen in Zusammenhang mit einem schlechten Zustand des Hydrauliköls. Mit dem Shell Tellus Hydrauliköl können Sie genau diese Ausfälle und die damit einhergehenden Stillstandzeiten und Kosten vermeiden. 

Endlagendämpfungssysteme Ratgeber

Hydraulische Dämpfungssysteme verwenden viskose Flüssigkeiten wie z. B. (...) Festo bietet mit den Edelstahl-Rundzylindern DNSU mit PPS-Dämpfung die perfekte Lösung für die Lebensmittelindustrie.

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse Ratgeber

B. mit PFA ), oder  hochlegierte Edelstähle oder Hasteloy verwendet. Jetzt Sonderlösung anfragen Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG zum Produkt Schlauchgelenkarm SGA zum Produkt Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG zum Produkt Sicherheitstechnik Bei der Förderung und Verladung von gefährlichen (ätzenden, toxischen oder explosiven) oder sensiblen Medien gibt es ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. (...) Zur Beständigkeitsliste Der Haberkorn Experte Kirschner Georg Sortimentsmanager Schläuche und Armaturen Der Haberkorn Experte Kirschner Georg Sortimentsmanager Schläuche und Armaturen „Speziell im Umgang mit gefährlichen Medien, wie chemischen Stoffen oder Dampf ist eine vorbeugende Gefährdungsbeurteilung und regelmäßige, entsprechende Prüfung der Schlauchleitungen unerlässlich.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Leistungsbroschüre Hydraulikschläuche und -verschraubungen Jetzt anzeigen TUBE - Das Magazin für Fluidtechnik #02 Jetzt anzeigen Zum Download Center

Flachdichtungen und Dichtungsmaterial von Frenzelit Ratgeber

Dichtungsplatte novaphit® SSTC zum Produkt novaphit® SSTC novaphit® SSTC ist ein Grafitdichtungsmaterial mit einer Einlage aus säurebeständigem Edelstahl (1.4404, AISI 316 L) für höchste Druck- und Temperaturbeanspruchung. (...) Zur Case Study Hydraulik Control Block Zur Case Study Boiler oval gasket 138 bar Dichtungsplatte novamica® THERMEX zum Produkt novaMICA® THERMEX Der Hochtemperatur-Dichtungswerkstoff.

1-13 von 13 Inhalten