Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3, SAE J514 mit Abdichtung durch O-Ring.
Stauff | Hydraulik-Messkupplungen
Messanschluss mit Kugelventil und Einschraubgewinde, STAUFF Test 20.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Reduzierverbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-5 mit UNF-Gewinde. Abdichtung über 37°-Innenkonus (JIC). Vorgepresste Überwurfmutter.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur mit UNF-Außengewinde. Abdichtung über 37°-Außenkonus (JIC).
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus, zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3 mit Abdichtung durch O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur ORFS nach ISO 12151-1 mit UNF-Außengewinde, flachdichtend, mit O-Ring.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
90°-Hydraulikschlaucharmatur ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde und 2-facher vorgepresster Sechskantmutter, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!